Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kongamek Servierwagen Edelstahl BASIC, 3 Böden à 825 x 500 m 147804-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-147804-YY
Hersteller:
     Konga Mekaniska
Herst.-Nr.:
     KM60355
EAN/GTIN:
     7350050350796
Suchbegriffe:
Etagenwagen
Leiterwagen
Servier-Wagen
Servierwagen
Kongamek Servierwagen Edelstahl BASIC, 3 Böden à 825 x 500 mm Ein robuster Servierwagen aus Edelstahl der pro Boden 25 kg tragen kann. Von den 4 Lenkrollen haben 2 Feststeller und alle sind rollengelagerte Wandabweisrollen. Rostfreier Edelstahl Tragkraft bis 100 kg, 25 kg je Boden Mit Rundrohr-Schiebebügel Tiefgezogene Böden mit Stopprand Schalldämmende Unterfütterung Tragkraft = 100 kg Höhe = 940 mm Breite = 590 mm Tiefe = 910 mm Ladeflächen Anzahl = 3 Ladefläche Breite = 825 mm Ladefläche Tiefe = 500 mm Ladefläche Material = rostfreier Stahl Gestell Material = rostfreier Stahl Rollen Material = Polyamid Rollen Lagerung = Gleitlager Rollen Feststellfunktion = ja Lenkrollen Anzahl = 4 Stk. Lenkrolle Breite = 32 mm Lenkrolle Durchmesser = 100 mm 1. Ladefläche Tragkraft = 35 kg 1. Ladefläche Typ = Fachboden 2. Ladefläche Tragkraft = 35 kg 2. Ladefläche Typ = Fachboden 3. Ladefläche Tragkraft = 35 kg 3. Ladefläche Typ = Fachboden
Weitere Informationen:
1. Ladefläche Tragkraft:
35 kg
1. Ladefläche Typ:
Fachboden
2. Ladefläche Tragkraft:
35 kg
2. Ladefläche Typ:
Fachboden
3. Ladefläche Tragkraft:
35 kg
3. Ladefläche Typ:
Fachboden
Ladeflächen Anzahl:
3
Lenkrollen Anzahl:
4 Stk.
Breite:
590 mm
Gestell Material:
rostfreier Stahl
Höhe:
940 mm
Ladefläche Breite:
825 mm
Ladefläche Tiefe:
500 mm
Ladefläche Material:
rostfreier Stahl
Lenkrolle Durchmesser:
100 mm
Rollen Material:
Polyamid
Rollen Feststellfunktion:
ja
Rollen Lagerung:
Gleitlager
Tiefe:
910 mm
Tragkraft:
100 kg
Lenkrolle Breite:
32 mm
HEIGHT GRO:
165.00 mm
WIDTH GRO:
870.00 mm
DEPTH GRO:
560.00 mm
WEIGHT GRO:
15.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
87168000
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
Schwedische Pos
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4445
35
Frei Haus
ab € 192,28*
€ 232,11*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 193,40*
€ 232,16*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 203,76*
€ 244,72*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 237,21*
€ 282,76*
14 Tage
20
Frei Haus
ab € 280,14*
€ 328,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 232,11*
€ 276,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 228,87*
€ 272,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 219,51*
€ 261,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 213,59*
€ 254,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 192,28*
€ 228,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.