Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kleinteilemagazin BASIC, mit Metallgehäuse, 48 Schubladen 147136-YY


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-147136-YY
Hersteller:
     Allit
Herst.-Nr.:
     465520
EAN/GTIN:
     4005187655209
Suchbegriffe:
Klarsicht-Magazin
Klarsichtmagazin
Kleinteil-Magazin
Kleinteile-Magazin
Kleinteilemagazin BASIC, mit Metallgehäuse, 48 Schubladen Schubladen Anzahl = 48 Höhe = 565 mm Breite = 300 mm Tiefe = 140 mm Gehäuse Material = Stahlblech Fronten Material = Polypropylen (PP) Fronten Farbe = transparent
Weitere Informationen:
Schubladen Anzahl:
48
Breite:
300 mm
Fronten Farbe:
transparent
Höhe:
565 mm
Gehäuse Material:
Stahlblech
Tiefe:
140 mm
Fronten Material:
Polypropylen (PP)
HEIGHT GRO:
140.00 mm
WIDTH GRO:
300.00 mm
DEPTH GRO:
565.00 mm
WEIGHT GRO:
3.750000 kg
CUSTOMS NUMBER:
73269098
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4445
75
€ 7,90*
ab € 82,36*
€ 100,80*
4 Tage
23
Frei Haus
ab € 92,43*
€ 112,59*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 100,80*
€ 119,95
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 99,67*
€ 118,61
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 95,60*
€ 113,76
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 94,18*
€ 112,07
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 82,36*
€ 98,01
pro Paket
1 Paket enthält 2 Stück (ab € 41,18* pro Stück)
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.