Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HEMMDAL Trapez Tisch, BxT 1.600 x 800 mm, lichtgrau 146718-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-146718-YY
Hersteller:
     Jungheinrich PROFISHOP
Herst.-Nr.:
     VH-146718-YY
EAN/GTIN:
     4055091020976
Suchbegriffe:
Allround-Tisch
Allzwecktisch
Mehrzwecktisch
Universaltisch
HEMMDAL Trapez Tisch, BxT 1.600 x 800 mm, lichtgrau Dieser Schreibtisch in Trapez-Form lässt sich mit anderen vielfältig kombinieren: Rücken Sie 2 oder mehr der Arbeitstische aneinander, wenn Sie mehr Platz für Teilnehmer bei Besprechungen oder Konferenzen brauchen. Schreibtisch in Trapez-Form zum vielfältigen Kombinieren Leicht zu reinigende Tischplatte mit Kunststoffbeschichtung Umleimer für Stoßfestigkeit und geringe Verletzungsgefahr Tisch Typ = Besprechungs- und Mehrzwecktische Tisch Form = Freiform Tischplatte RAL Farbe = RAL 7035 lichtgrau Tischplatte Material = Holz Gestell Material = Stahl Höhe = 750 mm Breite = 750 mm Tiefe = 800 mm Anlieferung = zerlegt
Weitere Informationen:
Anlieferung:
zerlegt
Breite:
750 mm
Gestell Material:
Stahl
Höhe:
750 mm
Tiefe:
800 mm
Tisch Form:
Freiform
Tischplatte Material:
Holz
Tisch Typ:
Besprechungs- und Mehrzwecktische
Tischplatte RAL Farbe:
RAL 7035 lichtgrau
WEIGHT GRO:
35.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
94031058
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
Franz Transport
Weitere Suchbegriffe: allzwecktisch, Besprechungstische
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 220,78*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 271,24*
€ 322,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 268,92*
€ 320,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 258,66*
€ 307,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 256,30*
€ 305,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 220,78*
€ 262,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.