| |
|
| Artikel-Nr.: 4445-146686-YY Herst.-Nr.: GTXS0701000 EAN/GTIN: 4250971506254 |
| |
|
| | |
| Treppenkantenprofil aus GFK Extra Stark, schwarz, Länge 1.000 mm Das Treppenkantenprofil aus GFK Extra Stark, schwarz verstärkt Ihre Treppe an den Kanten und bietet zusätzlich eine sehr gute Rutschhemmung. Aufgrund des verwendeten glasfaserverstärktem Kunststoff ist das Profil besonders abriebfest und robust, so dass Sie es problemlos im Innen- und Außenbereich verwenden können. Antirutschoberfläche aus Aluminiumoxid UV-stabil und korrosionsfest Einfache Montage, sofort belastbar Für Innen- und Außenbereich Verschiedene Längen lieferbar Stärke = 4 mm Material = glasfaserverstärkter Kunststoff (GFK) Aluminiumoxid Zuschnitt Länge = 1000 mm Weitere Informationen: | | Material: | glasfaserverstärkter Kunststoff (GFK)\;Aluminiumoxid\; | Stärke: | 4 mm | Zuschnitt Länge: | 1000 mm | HEIGHT GRO: | 5.00 mm | WIDTH GRO: | 1000.00 mm | DEPTH GRO: | 70.00 mm | WEIGHT GRO: | 1.000000 kg | CUSTOMS NUMBER: | 39259010 | TRANSPORT TYPE: | Paketdienst | TRANSPORT NAME: | UPS |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,70* | ab € 20,14* | € 30,86* | | | | | 4 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 20,86* | € 32,20* | | | | Lager 4445 | | | | | | € 7,90* | ab € 24,38* | € 32,96* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4445 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4445 | | Versand: Lager 4445 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,90* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|