Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kantenprofil aus GFK Extra Stark, gelb, Länge 1.000 mm 146674-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-146674-YY
Hersteller:
     Mehlhose Antirutschprodukte
Herst.-Nr.:
     GKXG2301000
EAN/GTIN:
     4250971506070
Suchbegriffe:
Antirutschband Industrie
Antirutschband Industrieanwendung
Antirutschband Industriebereich
Antirutschband extra stark
Kantenprofil aus GFK Extra Stark, gelb, Länge 1.000 mm Das hochbelastbare Kantenprofil aus GFK Extra Stark schützt Treppenkanten vor mechanischen Belastungen und beugt Verschleiß vor. Dank seiner rutschhemmenden Ausführung sorgt er auch auf schwierigem Untergrund für Sicherheit und schützt vor Rutschunfällen. Fiberglasprofil aus glasfaserverstärktem Spezialkunststoff (GFK) UV-stabil und korrosionsfest Einfache Montage, sofort belastbar Für Innen- und Außenbereich Verschiedene Längen lieferbar Stärke = 4 mm Länge = 230 mm Schenkellänge = 1.000 mm Material = glasfaserverstärkter Kunststoff (GFK) Aluminiumoxid ISO-Polyesterharz Eigengewicht = 2,16 kg
Weitere Informationen:
Eigengewicht:
2.16 kg
Länge:
230 mm
Material:
glasfaserverstärkter Kunststoff (GFK)\;Aluminiumoxid\;ISO-Polyesterharz\;
Schenkellänge:
1000 mm
Stärke:
4 mm
HEIGHT GRO:
5.00 mm
WIDTH GRO:
1000.00 mm
DEPTH GRO:
230.00 mm
WEIGHT GRO:
2.160000 kg
CUSTOMS NUMBER:
39259010
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
UPS
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4445
75
€ 7,90*
ab € 54,33*
€ 71,14*
4 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 51,59*
€ 73,56*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 60,08*
€ 77,67*
€ 4,70*
ab € 57,72*
€ 82,76*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,14*
€ 84,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,67*
€ 82,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,95*
€ 78,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,50*
€ 75,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,33*
€ 64,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mehlhose Antirutschprodukte
ZB520002
ab € 13,90*
Zubehör
Mehlhose Antirutschprodukte
ZB520001
ab € 17,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.