Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Antirutschkantenprofil GFK, extra stark, gelb, B 1000 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420BLB-264-461
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     264461
EAN/GTIN:
     4250971506070
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Antirutschband Industrie
Antirutschband Industrieanwendung
Antirutschband Industriebereich
Antirutschband extra stark
Antirutschkantenprofil GFK, extra stark, gelb, B 1000 mm
  • Verhinderung von Rutschunfällen und daraus resultierenden Folgekosten. Ideal für z.B. Ein- und Durchgänge, Gehwege, Treppen, Anstiege oder Rampen
  • für die schnelle Beseitigung und Kennzeichnung von Gefahrenstellen
  • rutschsichere Bodenmarkierung für Werkstätten, Produktionsräume und Lagerhallen u.v.m
  • können mit einem Diamantsägeblatt individuell zugeschnitten werden
  • hervorragende Rutschhemmung R 13 gem. BGR 181
  • zum Schrauben (individuelle Löcher bohren) oder zum Kleben
  • extrem hohe Abriebfestigkeit (ca. 5 Millionen Begehungen)
  • UV-stabil, korrosionsfest, nicht leitend
  • sofort belastbar, robustes und hartes Material mit geringem Flächengewicht
  • fester Halt auf glatten, feuchten oder durch Öl bzw. Fett verschmierten Untergründen
  • geeignet für Innen- und Außenbereiche
  • auch zur Sanierung von beschädigten Beton- oder Holzoberflächen
  • Fiberglasprofil aus glasfaserverstärktem Spezialkunststoff (GFK), Antirutschoberfläche aus Aluminiumoxid, Verbundmaterial Iso-Polyester Harz
Technische Daten:
  • Maße außen B x T x H [mm]: 1000 x 230 x 30
  • Farbe: gelb
  • Körnung: 12er Körnung
  • Version: Kantenprofile
  • Eigenschaft: R13
  • Werkstoff: GFK
  • Temperatureinsatzbereich max [°C]: 120
  • Temperatureinsatzbereich min [°C]: -20
  • Gewicht [kg]: 2,16
  • Silikonfrei: ja
Weitere Informationen:
Breite Außen:
1000 mm
Tiefe Außen:
230 mm
Höhe Außen:
30 mm
Werkstoff:
GFK
Materialstärke:
4.2 mm
Farbe:
gelb
Gewicht:
2,16 kg
Weitere Suchbegriffe: Kantenschutzprofil, Profile Arbeitsplatzmatte, Antirutschkantenprofil, Stufenprofil, Treppenkantenprofil, Treppenprofil, mehlhose antirutschkantenprofil, profile arbeitsplatzmatte, antirutschkantenprofil kunststoff, Treppenkantenschutz, treppenkantenprofil selbstklebend, treppenkantenschutz rutschfest, treppenkantenschutz selbstklebend
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 51,49*
€ 73,56*
Lager 420
unbekannt
Frei Haus
ab € 59,98*
€ 77,67*
€ 4,70*
ab € 57,62*
€ 82,79*
Preise: Lager 420
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,67*
€ 92,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,89*
€ 91,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,08*
€ 86,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,92*
€ 83,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,98*
€ 71,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 420
Versand: Lager 420
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 420
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mehlhose Antirutschprodukte
ZB520002
ab € 13,94*
Zubehör
Mehlhose Antirutschprodukte
ZB520001
ab € 17,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.