Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Komplett-Set Einzelpacktisch Classic, HxBxT 700-950 x 1.600 143463-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-143463-YY
Hersteller:
     Thomas Dahmen
Herst.-Nr.:
     1010 L
EAN/GTIN:
     4055091040349
Suchbegriffe:
Komplett-Packtisch
Packstation
Packstationen
komplett packtisch
Komplett-Set Einzelpacktisch Classic, HxBxT 700-950 x 1.600 x 900 mm Das Komplett-Set Einzelpacktisch Classic mit Ablage und Kartonmagazin verfügt über eine massive Tischplatte und gewährleistet effektives Arbeiten. Sie können den Tisch in der Höhe verstellen und so einen ergonomischen Arbeitsplatzes einrichten. Doppelte Querträgerkonstruktion für höchste Stabilität Kartonmagazin mit 5 bzw. 6 Steckbügeln Robuste Tischplatte bietet viel Arbeitsfläche Stufenweise höhenverstellbar Vielfältig erweiter- und kombinierbar Ausführung = Einzeltisch Ausstattung = Ablage Kartonmagazin mit 5 Bügeln Druckerablage Höhe = 700 - 950 mm Breite = 1.600 mm Tiefe = 900 mm Wiegeeinrichtung = nein Höhenverstellung = manuell Niveauausgleich = ja Verfahrbar = nein Arbeitsplatte Stärke = 28 mm Arbeitsplatte RAL Farbe = RAL 7035 lichtgrau Arbeitsplatte Material = Pressspan Arbeitsplatte Oberfläche = melaminharzbeschichtet Gestell Material = Stahl Gestell Oberfläche = pulverbeschichtet Tischbein Befestigung = verschraubt
Weitere Informationen:
Arbeitsplatte Material:
Pressspan
Arbeitsplatte Oberfläche:
melaminharzbeschichtet
Ausführung:
Einzeltisch
Ausstattung:
Ablage\;Kartonmagazin mit 5 Bügeln\;Druckerablage\;
Breite:
1600 mm
Verfahrbar:
nein
Gestell Material:
Stahl
Gestell Oberfläche:
pulverbeschichtet
Höhe:
700 mm
Höhenverstellung:
manuell
Niveauausgleich:
ja
Arbeitsplatte Stärke:
28 mm
Tiefe:
900 mm
Tischbein Befestigung:
verschraubt
Wiegeeinrichtung:
nein
Arbeitsplatte RAL Farbe:
RAL 7035 lichtgrau
WEIGHT GRO:
105.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
94032080
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
Spedition
Weitere Suchbegriffe: Packtische
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 629,73*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 718,73*
€ 855,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 697,58*
€ 830,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 677,77*
€ 806,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 659,20*
€ 784,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 629,73*
€ 749,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.