Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Auszugssperren für Regalkästen mit Sichtöffnung 142493-YY


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-142493-YY
Hersteller:
     STEMO Lagerstandard
Herst.-Nr.:
     500510
EAN/GTIN:
     4250621502827
Suchbegriffe:
Auszugssperre Regalkasten
Auszugssperre für Regalkasten
Regalkastenauszugssperre
Kleinteilekasten
Auszugssperren für Regalkästen mit Sichtöffnung Regalschubladen einfach auf voller Länge herausziehen: Die Auszugssperren für Regalkästen bietet diese Funktion und erleichtert Ihnen das Handling mit Kleinteilen. Voll ausgezogen verkantet der Kasten mit dem oberen Regalboden, lässt sich schräg stellen und bequem einsehen. Auszugssperren für Regalkästen, aus Polypropylen (PP) Kasten abgesichert auf voller Länge herausziehbar Temperaturbeständig von -20 °C bis +80 °C Chemikalienbeständig Einfache Steckmontage für schnellen Einsatz Marke = STEMO Breite = 80 mm Material = Polypropylen (PP) Farbe = weiß Eigengewicht = 0,01 kg Technische Eigenschaften = Auszugssperre wird hinten auf den Kasten aufgesteckt, wodurch ein Herausrutschen des Kastens verhindert wird, Für Regale mit Abkantung an der Fachboden-Unterseite VE = 100 Stk/VE
Weitere Informationen:
Breite:
80 mm
Eigengewicht:
0.01 kg
Farbe:
weiß
Material:
Polypropylen (PP)
Marke:
STEMO
VE:
100 Stk/VE
Technische Eigenschaften:
Auszugssperre wird hinten auf den Kasten aufgesteckt\, wodurch ein Herausrutschen des Kastens verhindert wird\; Für Regale mit Abkantung an der Fachboden-Unterseite
HEIGHT GRO:
200.00 mm
WIDTH GRO:
150.00 mm
DEPTH GRO:
200.00 mm
WEIGHT GRO:
1.200000 kg
CUSTOMS NUMBER:
39269097
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD
Weitere Suchbegriffe: stemo kleinteilekasten, kleinteilekasten, Zubehör für Kästen aus PP
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
24
1
pro Beutel
Frei Haus
ab € 24,95*
€ 33,75*
8 Tage
unbekannt
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 34,31*
€ 44,19*
1 Tag
10
1
pro Beutel
€ 5,50*
ab € 35,00*
€ 45,16*
1 Tag
10
2
pro Beutel
Frei Haus
ab € 35,22*
€ 46,57*
Lager 4445
105
1
pro Beutel
€ 7,90*
ab € 44,70*
€ 56,86*
Menge:  Beutel  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 56,86*
€ 67,66
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 55,47*
€ 66,01
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 52,32*
€ 62,26
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 51,35*
€ 61,11
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 48,89*
€ 58,18
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 44,70*
€ 53,19
pro Beutel
1 Beutel enthält 50 Stück (ab € 0,894* pro Stück)
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.