Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PAVOY Arbeitstisch mit 3 Schubladen 1x150 + 2x175 mm, HxBxT 141913-YY RAL 5012 lichtblau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-141913-YY-3017
Hersteller:
     PAVOY
Herst.-Nr.:
     78785-170-006
EAN/GTIN:
     4055479004567
Suchbegriffe:
Arbeitstisch
Arbeitstische
Meisterschreibtisch
Meistertisch
PAVOY Arbeitstisch mit 3 Schubladen 1x150 + 2x175 mm, HxBxT 720 x 1.700 x 800 mm, lichtblau Der Arbeitstisch PAVOY mit einer Tragkraft von 50 kg ist wahlweise mit einem Schubladenblock rechts, mit 2 Schublagenblöcken auf jeder Seite oder ohne Schubladenblock erhältlich. Das robuste Gestell besteht aus pulverbeschichtetem Quadratrohr. Stabiles Stahlgestell, pulverbeschichtet für hohen Oberflächenschutz Arbeitsplatte wahlweise melaminharzbeschichtet oder aus Buche (gegen Aufpreis) Mit zentral verschließbaren Schubladenblöcken Arbeitsplatte Farbe = hellgrau Arbeitsplatte Material = Plexiglas Arbeitsplatte Oberfläche = melaminharzbeschichtet Schubladen Anzahl = 3 Schubladen Anzahl x Höhe = 1x 150 mm, 2x 175 mm Schubladen Breite = 500 mm Schubladen Tiefe = 600 mm Schubladen Tragkraft = 50 kg Schubladenauszug = 80 % Fronten Material = Stahlblech Gestell Material = Stahlblech Gestell Oberfläche = pulverbeschichtet Tischbein Befestigung = verschweißt Abschließbar = ja Schlösser Anzahl = 1 Schlüssel Anzahl = 2 Multifunktionsaufsatz = ohne Niveauausgleich = ja Anlieferung = vollständig montiert Höhe = 720 mm Breite = 1.700 mm Tiefe = 800 mm Tragkraft = 50 kg Eigengewicht = 81 kg
Weitere Informationen:
Abschließbar:
ja
Anlieferung:
vollständig montiert
Schlösser Anzahl:
1
Schlüssel Anzahl:
2
Schubladen Anzahl:
3
Arbeitsplatte Farbe:
hellgrau
Arbeitsplatte Material:
Plexiglas
Arbeitsplatte Oberfläche:
melaminharzbeschichtet
Breite:
1700 mm
Eigengewicht:
81 kg
Fronten Material:
Stahlblech
Gestell Material:
Stahlblech
Gestell Oberfläche:
pulverbeschichtet
Höhe:
720 mm
Schubladenauszug:
80 %
Multifunktionsaufsatz:
ohne
Niveauausgleich:
ja
Schubladen Anzahl x Höhe:
1x 150 mm\; 2x 175 mm
Schubladen Breite:
500 mm
Schubladen Tiefe:
600 mm
Schubladen Tragkraft:
50 kg
Tiefe:
800 mm
Tischbein Befestigung:
verschweißt
Tragkraft:
50 kg
HEIGHT GRO:
870.00 mm
WIDTH GRO:
1700.00 mm
DEPTH GRO:
800.00 mm
WEIGHT GRO:
97.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
94031051
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
div. Speditionen
Korpus Farbe RAL (variabel):
RAL 5012 lichtblau
Weitere Suchbegriffe: meisterschreibtisch pavoy, meisterschreibtisch, arbeitstisch melamin, Meisterschreibtische
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4445
38 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 565,50*
€ 661,06*
22 Tage
13
Frei Haus
ab € 872,85*
€ 994,49*
22 Tage
13
Frei Haus
ab € 1.088,65*
€ 1.210,29*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 661,06*
€ 786,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 652,68*
€ 776,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 636,68*
€ 757,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 612,82*
€ 729,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 565,50*
€ 672,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PAVOY
78785-170-006-735510
ab € 871,79*
Ähnlich
PAVOY
78785-170-006-735512
ab € 876,87*
Ähnlich
PAVOY
78785-170-006-735611
ab € 874,16*
Ähnlich
PAVOY
78785-170-006-735716
ab € 878,03*
Ähnlich
PAVOY
78785-170-006-735
€ 1.274,68*
Ähnlich
PAVOY
78785-170-006
ab € 871,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.