Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hängeschrank aus Edelstahl, HxBxT 600 x 350 x 320 mm 141405-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-141405-YY
Hersteller:
     Edelstahlprodukte Reinsch
Herst.-Nr.:
     HÄ001
EAN/GTIN:
     4260336540366
Suchbegriffe:
Gastronomie-Hängeschrank
Hänge-Schrank
Hängeschrank
Wand-Schrank
Hängeschrank aus Edelstahl, HxBxT 600 x 350 x 320 mm Wollen Sie empfindliche Kleinteile in feuchten Räumen oder Werkhallen mit Feinstaubaufkommen lagern, ist ein Edelstahl-Hängeschrank die richtige Lösung. Darin sind sämtliche Utensilien gut aufgehoben und von der Umgebung abgeschirmt. Hängeschrank aus gebürstetem Edelstahl mit Flügeltüren Mit Zylinderschloss abschließbar 2 verstellbare Fachböden Gesamthöhe = 600 mm Gesamtbreite = 350 mm Gesamttiefe = 320 mm Tür Typ = Flügeltür Fächer Anzahl = 3 Böden Anzahl = 2 Schranknutzung = Büro Werkstatt Garderobe
Weitere Informationen:
Böden Anzahl:
2
Fächer Anzahl:
3
Gesamtbreite:
350 mm
Gesamttiefe:
320 mm
Schranknutzung:
Büro\;Werkstatt\;Garderobe\;
Tür Typ:
Flügeltür
Gesamthöhe:
600 mm
WEIGHT GRO:
16.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
94032080
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
Kühne u. Nagel
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4445
50 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 521,49*
€ 609,25*
€ 4,95*
ab € 569,94*
€ 665,87*
Frei Haus
ab € 737,91*
€ 846,89*
8 Tage
10
Frei Haus
ab € 754,12*
€ 870,72*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 609,25*
€ 725,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 600,99*
€ 715,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 589,54*
€ 701,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 567,91*
€ 675,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 521,49*
€ 620,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.