Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hängeschrank, Edelstahl, H 600 x B 350 x T 320 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-150766
Hersteller:
     Reinsch
Herst.-Nr.:
     HÄ001
EAN/GTIN:
     4260336540366
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gastronomie-Hängeschrank
Hänge-Schrank
Hängeschrank
Wand-Schrank

In der Lebensmittelindustrie, der Gastronomie, als Design-Schrank im Büro und überall dort, wo es auf höchste hygienische Ansprüche ankommt, sind diese Schränke erste Wahl. Korpus aus Edelstahl (V2A 4301), 1 mm stark, einseitig gebürstet, sauber abgekantet und bearbeitet. Die Einlegeböden sind in Rasterschienen höhenverstellbar.

  • 2 Böden
  • Türbild: glatt
  • mit Zylinderschloss und 2 Schlüsseln
  • Masse: H 600 x B 350 x T 320 mm
Weitere Informationen:
Farbe:
silber
Anlieferung:
Montiert
Material Türen:
Edelstahl
Anzahl Fachböden:
2 Stk
Abschliessbar:
Ja
Fachböden höhenverstellbar:
Ja
Material Korpus:
Edelstahl
Traglast Fachboden:
25 kg
Tiefe:
320 mm
Farbe Korpus:
Edelstahl
Höhe:
600 mm
Breite:
350 mm
Weitere Suchbegriffe: Wandhänge-Schrank, Wandhängeschrank, Wandschrank, hängeschrank 2 böden, hänge schrank, 150766, 150766-SW81, Hängeschränke, Edelstahlschränke, Edelstahlschrank
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
31 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 521,34*
€ 611,88*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 568,85*
€ 668,76*
Frei Haus
ab € 731,41*
€ 850,60*
7 Tage
20
Frei Haus
ab € 751,18*
€ 853,86*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 668,76*
€ 795,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 660,32*
€ 785,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 647,44*
€ 770,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 622,84*
€ 741,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 568,85*
€ 676,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.