Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Industrie-Gurtständer Premium, 3.700 mm, Ständer rot, Doppel 141384-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-141384-YY
Hersteller:
     Via Guide
Herst.-Nr.:
     25-ACV-311
EAN/GTIN:
     4045806034633
Suchbegriffe:
Gurtabsperrpfosten
Gurtpfosten
Gurtständer
Gurtwarnständer
Industrie-Gurtständer Premium, 3.700 mm, Ständer rot, Doppel-Gurt rot/weiß Mit dem Industrie-Gurtständer Premium kennzeichnen Sie Gefahrenstellen in Lager- und Transportzonen schnell und effektiv: Der korrosionsbeständige Abgrenzungspfosten ist flexibel einsetzbar und einfach aufzustellen. Zum Absperren von Gefahrenbereichen in Lager und Produktionsstätten In verschiedenen Längen, Farben und Ausführungen erhältlich Mit Längsrillen für die Aufnahme von 3 oder 6 ankommenden Gurten Sperrpfosten/-bügel Eigenschaften = feststehend Kopfform = Flachkopf Höhe über Flur = 1.000 mm Pfosten Durchmesser = 83 mm Bodenbefestigung Durchmesser = 355 mm Gesamtlänge = 3.700 mm Schloss Typ = ohne Material = Aluminium Oberfläche = pulverbeschichtet Beständigkeit = korrosionsbeständig Befestigungsmaterial inklusive = ja Eigengewicht = 13 kg
Weitere Informationen:
Befestigungsmaterial inklusive:
ja
Beständigkeit:
korrosionsbeständig
Bodenbefestigung Durchmesser:
355 mm
Eigengewicht:
13 kg
Gesamtlänge:
3700 mm
Gurt Farbe:
rot \/ weiß
Höhe über Flur:
1000 mm
Kopfform:
Flachkopf
Material:
Aluminium
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Pfosten Durchmesser:
83 mm
Schloss Typ:
ohne
Sperrpfosten/-bügel Eigenschaften:
feststehend
HEIGHT GRO:
210.00 mm
WIDTH GRO:
1050.00 mm
DEPTH GRO:
400.00 mm
WEIGHT GRO:
16.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
76169990
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD\; K&N
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 184,67*
€ 223,31*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 184,55*
€ 223,33*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 185,98*
€ 224,43*
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 185,51*
€ 224,57*
Lager 4445
75
Frei Haus
ab € 193,42*
€ 233,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 233,22*
€ 277,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 231,24*
€ 275,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 213,81*
€ 254,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 205,52*
€ 244,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 193,42*
€ 230,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Via Guide
842840
ab € 6,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.