Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PAVOY Defibrillatoren-Schrank mit akustischem Alarm, feuerro 141062-YY RAL 3000 feuerrot RAL 3000 feuerrot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-141062-YY-2969-2969
Hersteller:
     PAVOY
Herst.-Nr.:
     22338-040-199-300
EAN/GTIN:
     4055479150295
Suchbegriffe:
Defibrillator Aufbewahrung
Defibrillator Wandhalter
Defibrillator Wandschrank
Defibrillatorhalterung
PAVOY Defibrillatoren-Schrank mit akustischem Alarm, feuerrot, feuerrot Der Schrank PAVOY für Defibrillatoren dient dem Aufbewahren eines Schockgebers im Betrieb – wichtig für Erste-Hilfe-Maßnahmen. Wird der Schrank an der Wand befestigt, können Sie im Notfall schnell auf den Defibrillator zugreifen. Solide verschweißter Stahl-Schrank PAVOY für Defibrillatoren Tür mit Sichtfenster aus Acrylglas und Drehverschluss Hinweiskleber kennzeichnet den Inhalt Wahlweise ohne oder mit akustischem und/oder optischem Alarm Inklusive Bohrungen für die Wandbefestigung Marke = PAVOY Breite = 400 mm Tiefe = 220 mm Material = Stahlblech Fronten Farbe RAL (variabel) = RAL 3000 feuerrot Korpus Farbe RAL (variabel) = RAL 3000 feuerrot Eigengewicht = 5,3 kg
Weitere Informationen:
Breite:
400 mm
Eigengewicht:
5.3 kg
Material:
Stahlblech
Tiefe:
220 mm
Marke:
PAVOY
Fronten Farbe RAL (variabel):
RAL 3000 feuerrot
Korpus Farbe RAL (variabel):
RAL 3000 feuerrot
HEIGHT GRO:
400.00 mm
WIDTH GRO:
545.00 mm
DEPTH GRO:
465.00 mm
WEIGHT GRO:
6.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
94032080
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD und andere
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 136,56*
€ 160,25*
26 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 139,91*
€ 164,99*
Lager 4445
39 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 147,78*
€ 172,13*
34 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 166,51*
€ 192,24*
23 Tage
11
Frei Haus
ab € 269,67*
€ 308,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 172,13*
€ 204,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 170,33*
€ 202,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 165,88*
€ 197,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 158,04*
€ 188,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 147,78*
€ 175,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.