Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lösungsmittelpumpe LMP-05, leitfähig 139817-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-139817-YY
Hersteller:
     Samoa-Hallbauer
Herst.-Nr.:
     40371
EAN/GTIN:
     4024937403716
Suchbegriffe:
Lösemittelpumpe
Pumpen für Lösemittel
Pumpen für Lösungsmittel
lösemittelpumpe
Lösungsmittelpumpe LMP-05, leitfähig Die Lösungsmittelpumpe LMP-05 lässt sich vielseitig einsetzen und erleichtert dank hoher Leistung von 0,5 l/Hub das schnelle und unkomplizierte Abpumpen flüssiger Chemikalien. Förderleistung 0,5 l/Hub Teleskop-Saugrohr, stufenlos einstellbar Viton® Dichtungen 2 m-Gummi-Förderschlauch mit gebogenem Auslaufrohr und Kugelhahn Für 200 l-Fässer Wahlweise in leitfähiger Ausführung erhältlich Pumpen Typ = Kolbenpumpe Förderleistung = 0,5 Liter/Hub Medium = Lösungsmittel Zweitakt-Gemisch (Ethylalkohol bis 50 % Konzentration) Kaltreiniger Auslaufkrümmer = nein Auslauftülle = ja Schlauchlänge = 2 m Dichtung Material = VITON Fassentleerung = 98 % Bedienung = manuell 1-Hand-Bedienung = ja Material = Stahl
Weitere Informationen:
Auslaufkrümmer:
nein
Auslauftülle:
ja
Medium:
Lösungsmittel\;Zweitakt-Gemisch (Ethylalkohol bis 50 % Konzentration)\;Kaltreiniger\;
Pumpen Typ:
Kolbenpumpe
Schlauchlänge:
2 m
1-Hand-Bedienung:
ja
Bedienung:
manuell
Dichtung Material:
VITON
Fassentleerung:
98 %
Förderleistung:
0.5 Liter/Hub
Material:
Stahl
HEIGHT GRO:
120.00 mm
WIDTH GRO:
450.00 mm
DEPTH GRO:
560.00 mm
WEIGHT GRO:
2.500000 kg
CUSTOMS NUMBER:
84132000
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD
Weitere Suchbegriffe: Hand-Fasspumpen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 119,73*
€ 145,73*
Lager 4445
75
Frei Haus
ab € 130,03*
€ 156,65*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 156,65*
€ 186,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 153,77*
€ 182,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 149,19*
€ 177,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 146,48*
€ 174,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 130,03*
€ 154,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.