Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fußgestell für CEMO Rechteckbehälter aus GFK, 700 l 139080-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-139080-YY
Hersteller:
     CEMO
Herst.-Nr.:
     7790
EAN/GTIN:
     4052886103555
Suchbegriffe:
Fußgestell Rechteckbehälter
Rechteckbehälterfußgestell
Rechteckbehälterstahlfußgestell
Stahlfußgestell Rechteckbehälter
Fußgestell für CEMO Rechteckbehälter aus GFK, 700 l Mit dem Fußgestell für Rechteckbehälter CEMO aus GFK stehen die Behälter höher und ermöglichen so ein leichtes Stapler-Unterfahren. Das Gestell besteht aus verzinktem Stahl und ist daher auch im Außenbereich einsetzbar. Robustes Fußgestell CEMO aus Stahl Verzinkte, korrosionsbeständige Oberfläche Erhältlich für GFK-Großbehälter Tragkraft = 700 kg Höhe = 140 mm Breite = 1080 mm Tiefe = 730 mm Unterfahrhöhe = 100 mm Material = Metall Oberfläche = verzinkt Eigengewicht = 16 kg
Weitere Informationen:
Breite:
1080 mm
Eigengewicht:
16 kg
Höhe:
140 mm
Material:
Metall
Oberfläche:
verzinkt
Tiefe:
730 mm
Unterfahrhöhe:
100 mm
Tragkraft:
700 kg
HEIGHT GRO:
300.00 mm
WIDTH GRO:
1200.00 mm
DEPTH GRO:
800.00 mm
WEIGHT GRO:
21.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
73269098
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
Hohl
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 133,26*
€ 155,71*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 143,25*
€ 166,65*
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 162,74*
€ 208,67*
26 Tage
20
Frei Haus
ab € 182,04*
€ 209,81*
Lager 4445
75
Frei Haus
ab € 199,53*
€ 230,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 230,16*
€ 273,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 228,79*
€ 272,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 217,46*
€ 258,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 215,04*
€ 255,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 199,53*
€ 237,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
CEMO
1165
ab € 552,83*
Sonstiges
CEMO
1150
ab € 553,16*
Sonstiges
CEMO
1166
ab € 643,05*
Sonstiges
CEMO
1151
ab € 643,90*
Sonstiges
CEMO
7568
ab € 150,51*
Sonstiges
CEMO
5671
ab € 146,28*
Sonstiges
CEMO
1143
ab € 145,35*
Sonstiges
CEMO
7569
ab € 135,66*
Sonstiges
CEMO
1160
ab € 135,39*
Sonstiges
CEMO
1144
ab € 135,80*
Sonstiges
CEMO
1167
ab € 1.053,76*
Sonstiges
CEMO
1152
ab € 1.029,79*
Sonstiges
CEMO
7570
ab € 213,36*
Sonstiges
CEMO
1161
ab € 212,81*
Sonstiges
CEMO
1145
ab € 210,72*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.