Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fußgestell für CEMO Rechteckbehälter aus GFK, 400 l 139078-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-139078-YY
Hersteller:
     CEMO
Herst.-Nr.:
     7788
EAN/GTIN:
     4052886112229
Suchbegriffe:
Fußgestell Rechteckbehälter
Rechteckbehälterfußgestell
Rechteckbehälterstahlfußgestell
Stahlfußgestell Rechteckbehälter
Fußgestell für CEMO Rechteckbehälter aus GFK, 400 l Mit dem Fußgestell für Rechteckbehälter CEMO aus GFK stehen die Behälter höher und ermöglichen so ein leichtes Stapler-Unterfahren. Das Gestell besteht aus verzinktem Stahl und ist daher auch im Außenbereich einsetzbar. Robustes Fußgestell CEMO aus Stahl Verzinkte, korrosionsbeständige Oberfläche Erhältlich für GFK-Großbehälter Tragkraft = 400 kg Höhe = 140 mm Breite = 1037 mm Tiefe = 637 mm Unterfahrhöhe = 100 mm Material = Metall Oberfläche = verzinkt Eigengewicht = 12 kg
Weitere Informationen:
Breite:
1037 mm
Eigengewicht:
12 kg
Höhe:
140 mm
Material:
Metall
Oberfläche:
verzinkt
Tiefe:
637 mm
Unterfahrhöhe:
100 mm
Tragkraft:
400 kg
HEIGHT GRO:
185.00 mm
WIDTH GRO:
1210.00 mm
DEPTH GRO:
840.00 mm
WEIGHT GRO:
15.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
73269098
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
Hohl
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 120,40*
€ 148,11*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 127,50*
€ 148,81*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 132,88*
€ 155,91*
37 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 138,73*
€ 162,58*
Lager 4445
75
Frei Haus
ab € 160,03*
€ 186,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 186,42*
€ 221,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 185,59*
€ 220,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 176,54*
€ 210,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 173,78*
€ 206,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 160,03*
€ 190,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
CEMO
1165
ab € 557,50*
Sonstiges
CEMO
1150
ab € 557,24*
Sonstiges
CEMO
1166
ab € 641,23*
Sonstiges
CEMO
1151
ab € 641,12*
Sonstiges
CEMO
7568
ab € 151,51*
Sonstiges
CEMO
5671
ab € 146,11*
Sonstiges
CEMO
1143
ab € 146,39*
Sonstiges
CEMO
7569
ab € 136,48*
Sonstiges
CEMO
1160
ab € 135,59*
Sonstiges
CEMO
1144
ab € 135,99*
Sonstiges
CEMO
1167
ab € 1.049,68*
Sonstiges
CEMO
1152
ab € 1.031,16*
Sonstiges
CEMO
7570
ab € 213,08*
Sonstiges
CEMO
1161
ab € 212,63*
Sonstiges
CEMO
1145
ab € 212,32*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.