Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fußgestell für Rechteckbehälter CEMO aus GFK, 100 l 139074-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-139074-YY
Hersteller:
     CEMO
Herst.-Nr.:
     7784
EAN/GTIN:
     4052886098387
Suchbegriffe:
Fußgestell Rechteckbehälter
Rechteckbehälterfußgestell
Rechteckbehälterstahlfußgestell
Stahlfußgestell Rechteckbehälter
Fußgestell für Rechteckbehälter CEMO aus GFK, 100 l Mit dem Fußgestell für Rechteckbehälter CEMO aus GFK stehen die Behälter höher und ermöglichen so ein leichtes Stapler-Unterfahren. Das Gestell besteht aus verzinktem Stahl und ist daher auch im Außenbereich einsetzbar. Robustes Fußgestell CEMO aus Stahl Verzinkte, korrosionsbeständige Oberfläche Erhältlich für GFK-Großbehälter Tragkraft = 100 kg Höhe = 140 mm Breite = 746 mm Tiefe = 448 mm Unterfahrhöhe = 100 mm Material = Metall Oberfläche = verzinkt Eigengewicht = 8 kg
Weitere Informationen:
Breite:
746 mm
Eigengewicht:
8 kg
Höhe:
140 mm
Material:
Metall
Oberfläche:
verzinkt
Tiefe:
448 mm
Unterfahrhöhe:
100 mm
Tragkraft:
100 kg
HEIGHT GRO:
250.00 mm
WIDTH GRO:
840.00 mm
DEPTH GRO:
460.00 mm
WEIGHT GRO:
10.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
73269098
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
GLS
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 95,05*
€ 113,84*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 109,30*
€ 130,20*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 162,02*
€ 189,92*
25 Tage
20
Frei Haus
ab € 162,07*
€ 190,09*
Lager 4445
75
Frei Haus
ab € 179,73*
€ 209,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 209,67*
€ 249,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 209,25*
€ 249,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 198,27*
€ 235,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 195,71*
€ 232,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 179,73*
€ 213,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
CEMO
7567
ab € 120,84*
Sonstiges
CEMO
7165
ab € 119,42*
Sonstiges
CEMO
1142
ab € 116,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.