Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Müllgroßbehälter aus HDPE, 1.100 Liter, gem. DIN EN 840-2, m 138431-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-138431-YY
Hersteller:
     Schaefer Group
Herst.-Nr.:
     83454
EAN/GTIN:
     4052939919669
Suchbegriffe:
Abfall-Container
Abfallcontainer
Müllcontainer
Umleerbehälter
Müllgroßbehälter aus HDPE, 1.100 Liter, gem. DIN EN 840-2, mit 4 Lenkrollen, blau Mit dem Müllgroßbehälter aus Niederdruck-PE haben Sie die ideale Wahl getroffen für alle Bereiche der Abfallbeseitigung und Wertstoffsammlung. Der Müllcontainer ist mit einem Klapp- oder Schiebedeckel versehen, der eine einfache Handhabung und Entleerung ermöglicht. Robuster Müllcontainer aus Niederdruck-Polyethylen Außentemperaturbeständig und chemikalienresistent für lange Lebensdauer 4 Lenkrollen mit Feststellfunktion für einen sicheren Stand Klapp- oder Scharnierdeckel ermöglicht einfache und sichere Öffnung In verschiedenen Farben und Größen erhältlich Behältertyp = Müllgroßbehälter Einsatzbereich = Innenbereich Außenbereich Behälter Volumen = 1.100 l Deckel Typ = Scharnierdeckel Deckel Breite = 1.370 mm Deckel Tiefe = 1.070 mm Deckel Material = Kunststoff Deckel Farbe = blau Bügel/Griffe = Handgriff Vorbereitet zur Chipaufnahme = ja Verfahrbar = ja Rollen Anzahl = 4 Rollen Feststellfunktion = ja Rollen Material = Kunststoff Vollgummi Höhe = 1.470 mm Breite = 1.370 mm Tiefe = 1.115 mm Farbe = blau Material = Kunststoff Eigengewicht = 63 kg
Weitere Informationen:
Rollen Anzahl:
4
Behältertyp:
Müllgroßbehälter
Behälter Volumen:
1100 l
Breite:
1370 mm
Deckel Breite:
1370 mm
Deckel Farbe:
blau
Deckel Material:
Kunststoff
Deckel Tiefe:
1070 mm
Deckel Typ:
Scharnierdeckel
Eigengewicht:
63 kg
Einsatzbereich:
Innenbereich\;Außenbereich\;
Verfahrbar:
ja
Farbe:
blau
Bügel/Griffe:
Handgriff
Höhe:
1470 mm
Material:
Kunststoff
Rollen Material:
Kunststoff\;Vollgummi\;
Rollen Feststellfunktion:
ja
Tiefe:
1115 mm
Vorbereitet zur Chipaufnahme:
ja
HEIGHT GRO:
1470.00 mm
WIDTH GRO:
1370.00 mm
DEPTH GRO:
1115.00 mm
WEIGHT GRO:
55.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
39269097
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
diverse
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4445
75
Frei Haus
ab € 437,34*
€ 557,85*
€ 4,95*
ab € 545,76*
€ 689,96*
Frei Haus
ab € 681,23*
€ 841,12*
34 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 757,93*
€ 924,52*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 557,85*
€ 663,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 553,14*
€ 658,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 496,35*
€ 590,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 464,82*
€ 553,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 437,34*
€ 520,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.