Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneeräumer mit Luftbereifung, HxBxT 1.190 x 730 x 420 mm 138242-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-138242-YY
Hersteller:
     SZ-Metall
Herst.-Nr.:
     72556
EAN/GTIN:
     4260054770182
Suchbegriffe:
Hand-Schneeräumer mit Rädern
Schneeschieber mit Rädern
hand-schneeräumer mit rädern
Schneeräumer mit Luftbereifung, HxBxT 1.190 x 730 x 420 mm Der Schneeschieber mit Edelstahl-Schaufel und Luftbereifung ist verstellbar in alle Richtungen und damit ein effizientes Gerät, um große Mengen Schnee schnell und leicht zur Seite zu schieben. Die Griffstange mit Gelenk passt sich an jede Arbeitshöhe an. Per Seilzug verstellbare Edelstahl-Schaufel Höhenverstellbare Griffstange für ergonomische Arbeitshöhe Robuste, verschweißte Rahmenkostruktion Große luftbereifte Räder mit grobstolligem Profil Schieber Material = Stahl Schieber Oberfläche = pulverbeschichtet Blatt Form = gebogen Blatt Höhe = 420 mm Blatt Breite = 730 mm Einstellung = Seilzugmechanismus Bügel/Griffe = Griffstange mit Gelenk Höhe = 1190 mm Breite = 730 mm Tiefe = 420 mm Eigengewicht = 24 kg
Weitere Informationen:
Blatt Breite:
730 mm
Blatt Form:
gebogen
Blatt Höhe:
420 mm
Breite:
730 mm
Eigengewicht:
24 kg
Einstellung:
Seilzugmechanismus
Bügel/Griffe:
Griffstange mit Gelenk
Höhe:
1190 mm
Schieber Material:
Stahl
Schieber Oberfläche:
pulverbeschichtet
Tiefe:
420 mm
HEIGHT GRO:
180.00 mm
WIDTH GRO:
780.00 mm
DEPTH GRO:
600.00 mm
WEIGHT GRO:
12.500000 kg
CUSTOMS NUMBER:
84302000
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD
Weitere Suchbegriffe: Schneeschieber
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 193,60*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 242,42*
€ 288,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 241,81*
€ 287,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 225,23*
€ 268,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 213,63*
€ 254,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 193,60*
€ 230,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.