Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Chemikalientank mit Stahlblech-Bandagen, 2.000 Liter 138109-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-138109-YY
Hersteller:
     Otto Graf
Herst.-Nr.:
     849220
EAN/GTIN:
     4023122500032
Suchbegriffe:
Gefahrguttank
Gefahrstofftank
Raumspartank
raumspartank graf
Chemikalientank mit Stahlblech-Bandagen, 2.000 Liter Inhalt = 2000 l Behältertyp = Tanks Raumspartanks Höhe = 1690 mm Breite = 720 mm Tiefe = 2070 mm Öffnung Durchmesser = 400 mm Deckel Farbe = schwarz Bügel/Griffe = ohne Bandagen = ja Bandagen Material = Stahl Bandagen Oberfläche = verzinkt Temperaturbeständig = 0 - 30 °C Lebensmittelecht = ja Eigenschaften = säure-und laugenbeständig schlagfest Material = Hochdruck-Polyethylen (HDPE) Behälter Farbe = natur Eigengewicht = 110 kg
Weitere Informationen:
Bandagen:
ja
Bandagen Material:
Stahl
Bandagen Oberfläche:
verzinkt
Behälter Farbe:
natur
Behältertyp:
Tanks\;Raumspartanks\;
Breite:
720 mm
Deckel Farbe:
schwarz
Eigengewicht:
110 kg
Eigenschaften:
säure-und laugenbeständig\;schlagfest\;
Bügel/Griffe:
ohne
Höhe:
1690 mm
Inhalt:
2000 l
Lebensmittelecht:
ja
Material:
Hochdruck-Polyethylen (HDPE)
Öffnung Durchmesser:
400 mm
Temperaturbeständig:
0 °C
Tiefe:
2070 mm
HEIGHT GRO:
1690.00 mm
WIDTH GRO:
2070.00 mm
DEPTH GRO:
720.00 mm
WEIGHT GRO:
110.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
39251000
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
Spedition
Weitere Suchbegriffe: raumspartank, Tankanlagen
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 909,74*
€ 1.055,95*
€ 4,95*
ab € 929,37*
€ 1.056,53*
Lager 4445
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.024,50*
€ 1.162,12*
17 Tage
21
Frei Haus
ab € 1.097,10*
€ 1.249,12*
Frei Haus
ab € 1.132,40*
€ 1.282,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.162,12*
€ 1.382,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.161,52*
€ 1.382,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.115,75*
€ 1.327,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.078,36*
€ 1.283,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.024,50*
€ 1.219,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Otto Graf
890933
ab € 142,28*
Zubehör
Otto Graf
890729
ab € 125,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.