Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abfallbehälter mit Schutzdach und Ascher, Stahlblech, 40 Lit 138082-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-138082-YY
Hersteller:
     Metallwerke Renner
Herst.-Nr.:
     7049-10PV+7201-03FV+7310-00
EAN/GTIN:
     4055091029061
Suchbegriffe:
Abfallbehälter für Außenanlagen
Abfallstation
Außenabfallbehälter
Abfallascher
Abfallbehälter mit Schutzdach und Ascher, Stahlblech, 40 Liter, Höhe 900 mm, zum Aufdübeln, inkl. Pfosten Mülleimer mit Aschenbecher sammeln Wertstoffe sowie Zigarettenreste und Asche getrennt voneinander. Das verhindert eine unbeabsichtigte Entzündung des Behälterinhaltes. Mit diesen Abfallbehältern sorgen Sie für saubere Außenanlagen. Sammelbehälter aus feuerverzinktem Stahlblech Geeignet für Wand- und Pfostenbefestigung (Pfosten separat erhältlich) Mit Abdeckhaube, integriertem Klapp-Ascher und Befestigungsschiene Umbördelte Oberkante zum Schutz vor Verletzungen Wasserablauflöcher im Boden Behältertyp = Abfallbehälter Einsatzbereich = Außenbereich Behälter Volumen = 40 l Rohrpfosten Höhe = 1.500 mm Rohrpfosten Durchmesser = 60 mm Rohrpfosten Material = Stahlblech Rohrpfosten Oberfläche = feuerverzinkt Abschließbar = ja Wasserablauf = ja Bügel/Griffe = ohne Montage = Wandmontage Höhe = 1.500 mm Breite = 310 mm Tiefe = 360 mm Material = Stahlblech Oberfläche = feuerverzinkt Eigengewicht = 18 kg
Weitere Informationen:
Abschließbar:
ja
Behältertyp:
Abfallbehälter
Behälter Volumen:
40 l
Breite:
310 mm
Eigengewicht:
18 kg
Einsatzbereich:
Außenbereich
Bügel/Griffe:
ohne
Höhe:
1500 mm
Material:
Stahlblech
Montage:
Wandmontage
Oberfläche:
feuerverzinkt
Rohrpfosten Durchmesser:
60 mm
Rohrpfosten Höhe:
1500 mm
Rohrpfosten Material:
Stahlblech
Rohrpfosten Oberfläche:
feuerverzinkt
Tiefe:
360 mm
Wasserablauf:
ja
HEIGHT GRO:
900.00 mm
WIDTH GRO:
300.00 mm
DEPTH GRO:
900.00 mm
WEIGHT GRO:
23.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
73102990
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
GLS
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 259,93*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 334,26*
€ 397,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 333,61*
€ 397,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 322,17*
€ 383,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 307,64*
€ 366,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 259,93*
€ 309,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.