Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

fetra® Stehpult Premium, offen, 2 Ablageböden 135077-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-135077-YY
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     5834
EAN/GTIN:
     4017976658346
Suchbegriffe:
Pult-Schrank
Pultschrank
Schreibpult
Schreibpult-Schrank
fetra® Stehpult Premium, offen, 2 Ablageböden Das Stehpult von fetra® ist ein hilfreiches Organisationstalent. Als Ablage, zum Schreiben oder zur Aufbewahrung, die Anwendungsmöglichkeiten sind wie die Einsatzorte vielseitig. Stabil und flexibel zugleich erleichtert es Ihnen die Arbeit. Stahlrohr-Rahmen mit Pulverbeschichtung TPE-Bereifung - spurlos, bodenschonend und leise Tragkraft 50 kg je Fachboden 2 Bockrollen und 2 Lenkrollen mit Feststeller 2 Ablageböden Höhe = 1195 mm Breite = 615 mm Tiefe = 610 mm Gestell Material = Stahlrohr Gestell Oberfläche = pulverbeschichtet Korpus/Pult RAL Farbe = RAL 7035 lichtgrau Korpus/Pult Material = Stahlblech Korpus/Pult Oberfläche = pulverbeschichtet Zusätzliche Ablagen Anzahl = 2 Verfahrbar = ja Rollen Material = Thermoplastisches Elastomer (TPE) Rollen Feststellfunktion = manuell Anlieferung = vollständig montiert
Weitere Informationen:
Anlieferung:
vollständig montiert
Zusätzliche Ablagen Anzahl:
2
Breite:
615 mm
Verfahrbar:
ja
Gestell Material:
Stahlrohr
Gestell Oberfläche:
pulverbeschichtet
Höhe:
1195 mm
Korpus/Pult RAL Farbe:
RAL 7035 lichtgrau
Korpus/Pult Material:
Stahlblech
Korpus/Pult Oberfläche:
pulverbeschichtet
Rollen Material:
Thermoplastisches Elastomer (TPE)
Rollen Feststellfunktion:
manuell
Tiefe:
610 mm
HEIGHT GRO:
1330.00 mm
WIDTH GRO:
700.00 mm
DEPTH GRO:
700.00 mm
WEIGHT GRO:
27.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
87168000
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
Raben
Angebote (27)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 215,73*
€ 249,09*
7 Tage
7
Frei Haus
ab € 210,08*
€ 250,23*
43 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 220,05*
€ 253,32*
7 Tage
15
Frei Haus
ab € 222,81*
€ 256,02*
Lager 4445
25
Frei Haus
ab € 246,03*
€ 280,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 280,87*
€ 334,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 277,43*
€ 330,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 255,09*
€ 303,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 252,72*
€ 300,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 246,03*
€ 292,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
1391
ab € 23,97*
Zubehör
Fetra
5880
ab € 16,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.