Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mehrpreis Armlehne für Bürodrehstuhl CUBE, höhenverstellbar 135038-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mehrpreis Armlehne für Bürodrehstuhl CUBE, höhenverstellbar 135038-YY
Artikel-Nr.:
     4445-135038-YY
Hersteller:
     SITWELL STEIFENSAND
Herst.-Nr.:
     30
EAN/GTIN:
     4250416818010
Suchbegriffe:
Armlehne Stuhl
Armlehne für Stuhl
Stuhlarmlehne
armlehne stuhl
Mehrpreis Armlehne für Bürodrehstuhl CUBE, höhenverstellbar Die Armlehne CUBE für den ergonomischen Bürodrehstuhl der gleichen Serie passt sich an die Körpermaße des Nutzers an und sorgt für eine korrekte und ergonomische Sitzhaltung. So werden beanspruchte Muskeln und Bandscheiben entlastet. Körperfreundliche Bürostuhllehne aus Kunststoff und Metall Verstellbar im Höhenbereich 100 mm, im Breitenbereich 40 mm Es handelt sich um einen Mehrpreis, nur in Verbindung mit einer Bestellung des Bürodrehstuhl CUBE darstellbar. Armlehnen zur nachträglichen Montage: auf Anfrage. Material = Kunststoff Metall Oberfläche = matt
Weitere Informationen:
Material:
Kunststoff\;Metall\;
Oberfläche:
matt
WEIGHT GRO:
3.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
94019980
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
trans-o-flex
Weitere Suchbegriffe: Armlehnen für Bürodrehstühle mit Bandscheibensitz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 73,54*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 94,73*
€ 112,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 92,38*
€ 109,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 89,28*
€ 106,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,63*
€ 101,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,54*
€ 87,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.