Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VCI-Druckverschlussbeutel VALENO®, BxL 200 x 275 mm, 1.000 S 134451-YY


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-134451-YY
Hersteller:
     Paul Hildebrandt
Herst.-Nr.:
     53776
EAN/GTIN:
     4055091036434
Suchbegriffe:
Druckbandbeutel
Druckverschlussbeutel
Schnellverschlussbeutel
LDPE-Beutel
VCI-Druckverschlussbeutel VALENO®, BxL 200 x 275 mm, 1.000 Stk/VE Wiederverschließbare Beutel aus Polyethylen dienen der sicheren Verwahrung und dem Transport von Kleinteilen. Die Gegenstände sind durch einen Schutzfilm an der Beutelinnenseite gut geschützt. Reißsichere Tüten mit Druckverschluss an der Oberseite Schutzfilm an der Beutelinnenseite legt sich um den Gegenstand Zuverlässiger Schutz vor Nässe und Schmutz Eigenschaften = Nässeschutz Schmutzschutz Korrosionsschutz Stärke = 80 µm Material = Niederdruck-Polyethylen (LDPE) Länge = 275 mm Breite = 200 mm Eigengewicht = 8,1 g
Weitere Informationen:
Breite:
200 mm
Eigengewicht:
8.1 g
Eigenschaften:
Nässeschutz\;Schmutzschutz\;Korrosionsschutz\;
Länge:
275 mm
Material:
Niederdruck-Polyethylen (LDPE)
Stärke:
80 µm
HEIGHT GRO:
200.00 mm
WIDTH GRO:
400.00 mm
DEPTH GRO:
460.00 mm
WEIGHT GRO:
11.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
39232100
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 250,91*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 298,51*
€ 355,23
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 289,09*
€ 344,02
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 271,46*
€ 323,04
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 261,74*
€ 311,47
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 250,91*
€ 298,58
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.