Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VCI-Flachbeutel VALENO®, BxL 300 x 400 mm 134421-YY


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-134421-YY
Hersteller:
     Paul Hildebrandt
Herst.-Nr.:
     64543
EAN/GTIN:
     4055091036861
Suchbegriffe:
Flach-Beutel
Flachbeutel
Korrosionsschutzbeutel
VCI-Beutel
VCI-Flachbeutel VALENO®, BxL 300 x 400 mm Der VCI-Flachbeutel aus PE (Polyethylen) eignet sich, um Werkzeuge, Bauteile und andere Kleinteile verschlusssicher einzulagern. So lassen sich diese geschützt transportieren oder auf einer Ablage aufbewahren. VCI-Flachbeutel aus Polyethylen mit integriertem Korrosionsschutz Innenseitiger Schutzfilm schützt Metallgegenstände Folienstärke beträgt 80–100 my Beutel Typ = Flachbeutel Eigenschaften = Nässeschutz Schmutzschutz Korrosionsschutz Stärke = 100 µm Material = Niederdruck-Polyethylen (LDPE) Länge = 400 mm Breite = 300 mm Eigengewicht = 11 g
Weitere Informationen:
Beutel Typ:
Flachbeutel
Breite:
300 mm
Eigengewicht:
11 g
Eigenschaften:
Nässeschutz\;Schmutzschutz\;Korrosionsschutz\;
Länge:
400 mm
Material:
Niederdruck-Polyethylen (LDPE)
Stärke:
100 µm
HEIGHT GRO:
250.00 mm
WIDTH GRO:
300.00 mm
DEPTH GRO:
400.00 mm
WEIGHT GRO:
.022080 kg
CUSTOMS NUMBER:
39232100
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 216,95*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 266,50*
€ 317,14
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 258,56*
€ 307,69
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 244,04*
€ 290,41
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 235,89*
€ 280,71
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 216,95*
€ 258,17
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.