Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Euronorm-Faltbox Premium, mit Scharnierdeckel, 21 Liter, bla 132549-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-132549-YY
Hersteller:
     Walther Faltsysteme
Herst.-Nr.:
     FALTER 4322 DL - 432-22 D - BL
EAN/GTIN:
     4250685125307
Suchbegriffe:
Deckel (Euro-Behälter)
Eurobehälterdeckel
Falt-Box
Faltbox
Euronorm-Faltbox Premium, mit Scharnierdeckel, 21 Liter, blau Die Euronorm-Faltbox Premium mit Scharnierdeckel macht die Rückführung in Mehrwegsysteme einfach sowie kosten- und platzsparend. Sie ist aus hochwertigem, besonders stabilem Polypropylen gefertigt und kann mit anderen Stapelbehältern belastet werden. Robuster Kunststoff bietet Schlagfestigkeit und Langlebigkeit Schutz des Packguts bei Transport durch mittig aufklappbaren Deckel Faltbarkeit der Behälter für platzsparende und wirtschaftliche Anwendung Mit Feldern für Etikettenrahmen und Barcode-Aufkleber Bequeme Handhabung durch ergonomische Griffe Volumen = 21 l Außenmaß Höhe = 215 mm Außenmaß Breite = 400 mm Außenmaß Tiefe = 300 mm Innenmaß Höhe = 215 mm Innenmaß Breite = 370 mm Innenmaß Tiefe = 270 mm Tragkraft = 25 kg Auflast = 100 kg Wände Ausführung = geschlossen Böden Ausführung = geschlossen Material = Polypropylen (PP) Stapelbar = aufeinander
Weitere Informationen:
Auflast:
100 kg
Böden Ausführung:
geschlossen
Wände Ausführung:
geschlossen
Außenmaß Höhe:
215 mm
Außenmaß Breite:
400 mm
Außenmaß Tiefe:
300 mm
Innenmaß Breite:
370 mm
Innenmaß Höhe:
215 mm
Innenmaß Tiefe:
270 mm
Stapelbar:
aufeinander
Volumen:
21 l
Tragkraft:
25 kg
Material:
Polypropylen (PP)
HEIGHT GRO:
230.00 mm
WIDTH GRO:
400.00 mm
DEPTH GRO:
300.00 mm
WEIGHT GRO:
1.700000 kg
CUSTOMS NUMBER:
39231090
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
UPS
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 23,55*
  
Preis gilt ab 12.000 Stück
Mindestbestellmenge: 24 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 24 Stück
€ 27,37*
€ 32,57
pro Stück
ab 48 Stück
€ 27,15*
€ 32,31
pro Stück
ab 120 Stück
€ 26,94*
€ 32,06
pro Stück
ab 240 Stück
€ 25,96*
€ 30,89
pro Stück
ab 12000 Stück
€ 23,55*
€ 28,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.