Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HEMMDAL Stahlrohr-Schreibtisch, BxT 1.800 x 800 mm 132188-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-132188-YY
Hersteller:
     Jungheinrich PROFISHOP
Herst.-Nr.:
     VH-132188-YY
EAN/GTIN:
     4260054775354
Suchbegriffe:
4-Fuß-Schreibtisch
Schreibtisch 4-Fuß-Gestell
Rechteckschreibtisch
Büroschreibtisch
HEMMDAL Stahlrohr-Schreibtisch, BxT 1.800 x 800 mm Der Schreibtisch mit Stahlrohr-Gestell ist universell einsetzbar. Sie erhalten ihn in verschiedenen Größen und können so genau das passende Modell für Ihren Betrieb wählen. Recht- bzw. viereckige Tischplatte mit Melaminharzbeschichtung Robuster Schreibtisch mit Stahlrohr-Gestell Tragkraft bis zu 150 kg Tisch Typ = Schreibtische Tisch Form = Rechteckig Tischbein Typ = 4-Fuß-Gestell Tischplatte Farbe = grau Tischplatte Tragkraft = 150 kg Tischplatte Material = Holz Gestell Farbe = grau Gestell Material = Stahl Gestell Oberfläche = pulverbeschichtet Höhe = 750 mm Breite = 1800 mm Tiefe = 800 mm Anlieferung = vormontiert Eigengewicht = 30 kg
Weitere Informationen:
Anlieferung:
vormontiert
Breite:
1800 mm
Eigengewicht:
30 kg
Gestell Farbe:
grau
Gestell Material:
Stahl
Gestell Oberfläche:
pulverbeschichtet
Höhe:
750 mm
Tiefe:
800 mm
Tischbein Typ:
4-Fuß-Gestell
Tisch Form:
Rechteckig
Tischplatte Farbe:
grau
Tischplatte Material:
Holz
Tisch Typ:
Schreibtische
Tischplatte Tragkraft:
150 kg
HEIGHT GRO:
60.00 mm
WIDTH GRO:
1850.00 mm
DEPTH GRO:
850.00 mm
WEIGHT GRO:
35.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
94031058
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
Spedition
Weitere Suchbegriffe: Bürotisch, Bürotische, Schreibtisch, bürotisch, Büro-Schreibtische
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 205,62*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 255,02*
€ 303,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 251,63*
€ 299,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 241,08*
€ 286,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 237,03*
€ 282,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 205,62*
€ 244,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.