Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WypAll® Wischtücher X80, HxB 427 x 282 mm, BRAG-Box, weiß 131758-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-131758-YY
Hersteller:
     Rohde Clean
Herst.-Nr.:
     8279
EAN/GTIN:
     5033848008094
Suchbegriffe:
Kunststoffreinigungstücher
Oberflächenreinigungstuch
Pflegetuch
Reinigungs-Tuch
WypAll® Wischtücher X80, HxB 427 x 282 mm, BRAG-Box, weiß Wischtücher WypAll® X80 eignen sich zum Entfernen hartnäckiger Verschmutzungen. Sie erhalten die Mehrweg-Tücher in verschiedenen Verpackungseinheiten, abgestimmt auf Ihren individuellen Bedarf. 1-lagige Mehrweg-Tücher aus HYDROKNIT Wahlweise als Großrolle oder in Spenderbox Lösungsmittelbeständig, parfüm- und alkoholfrei Tücher Typ = Putztücher Material = Polypropylen (PP) Zellstoff Lebensmittelecht = ja Tücher Anzahl = 160 Lagen Anzahl = 1-lagig Faltung = Interfold Format Höhe = 427 mm Format Breite = 282 mm Eigenschaften = parfümfrei alkoholfrei unperforiert lösungsmittelbeständig chlorfrei
Weitere Informationen:
Lagen Anzahl:
1-lagig
Tücher Anzahl:
160
Eigenschaften:
parfümfrei\;alkoholfrei\;unperforiert\;lösungsmittelbeständig\;chlorfrei\;
Faltung:
Interfold
Format Breite:
282 mm
Format Höhe:
427 mm
Tücher Typ:
Putztücher
Lebensmittelecht:
ja
Material:
Polypropylen (PP)\;Zellstoff\;
HEIGHT GRO:
333.00 mm
WIDTH GRO:
235.00 mm
DEPTH GRO:
254.00 mm
WEIGHT GRO:
2.780000 kg
CUSTOMS NUMBER:
48189090
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4445
75
€ 7,90*
ab € 60,06*
€ 81,25*
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 64,61*
€ 87,13*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,25*
€ 96,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,64*
€ 95,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,86*
€ 93,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,29*
€ 91,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,06*
€ 71,47
pro Stück
1 Stück enthält 1 Kartonage (ab € 60,06* pro Kartonage)
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.