| |
|
| Artikel-Nr.: 4445-131086-YY Herst.-Nr.: 11148 EAN/GTIN: 4260046928218 |
| |
|
| | |
| meychair Stehhilfe mit Rollen, Stoffpolster, Sitzhöhe 610-860 mm, Bodengleiter, Standfuß Die Stehhilfe mit Rollen und Stoffpolster ermöglicht eine halb stehende, halb sitzende Körperhaltung und entlastet so Muskeln und Gelenke. Per manueller Höhen- und Neigungsverstellung passen Sie den Sitz flexibel Ihrer Körpergröße und individuellen Arbeitsbedingungen an. Manuelle Höhenverstellung, Sitz mit Stoffpolster Stufenlose Neigungsverstellung des Sitzes Sitz schwenkbar um 70°, mit Rückstellautomatik Gestell aus Stahl-Rundrohr Mit Bodengleitern und kleinen Transportrollen Sitz Höhe = 610 - 860 mm Sitz Breite = 370 mm Sitz Tiefe = 210 mm Sitzhöhe verstellbar = stufenlos Sitzneigeverstellung = ja Sitz/Rückenlehne Material = Stoff Farbe Sitzfläche/Rückenlehne = schwarz Gestell Material = Stahl Unterbau = Bodengleiter Rollen Standfuß Tragkraft = 120 kg Eigengewicht = 10 kg Anlieferung = zerlegt Weitere Informationen: | | Anlieferung: | zerlegt | Eigengewicht: | 10 kg | Farbe Sitzfläche/Rückenlehne: | schwarz | Gestell Material: | Stahl | Sitz Breite: | 370 mm | Sitz Höhe: | 610 - 860 mm | Sitz Tiefe: | 210 mm | Sitz/Rückenlehne Material: | Stoff | Sitzhöhe verstellbar: | stufenlos | Sitzneigeverstellung: | ja | Unterbau: | Bodengleiter\;Rollen\;Standfuß\; | Tragkraft: | 120 kg | HEIGHT GRO: | 800.00 mm | WIDTH GRO: | 460.00 mm | DEPTH GRO: | 250.00 mm | WEIGHT GRO: | 11.000000 kg | CUSTOMS NUMBER: | 94017100 | TRANSPORT TYPE: | Paketdienst | TRANSPORT NAME: | UPS\, Spedition |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4445 | | | | | | € 7,90* | ab € 87,04* | € 109,82* | | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 122,84* | € 155,71* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 145,30* | € 179,53* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 181,03* | € 220,17* | | | | | 38 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 197,93* | € 239,89* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4445 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4445 | | Versand: Lager 4445 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,90* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|