Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

meychair Stehhilfe mit Rollen, neigbarer PU-Sitz, Sitzhöhe 6 131085-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-131085-YY
Hersteller:
     Mey Systems GmbH
Herst.-Nr.:
     11147
EAN/GTIN:
     4260046928485
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehhocker
Arbeitshocker
Sitz-Stehstuhl
Stehhilfe
meychair Stehhilfe mit Rollen, neigbarer PU-Sitz, Sitzhöhe 610-860 mm, Bodengleiter, Standfuß Die Stehhilfe mit Rollen und PU-Sitz ermöglicht eine halb stehende, halb sitzende Körperhaltung und entlastet so Muskeln und Gelenke. Per manueller Höhen- und Neigungsverstellung passen Sie den Sitz flexibel Ihrer Körpergröße und individuellen Arbeitsbedingungen an. Manuelle Höhenverstellung, Sitz aus Polyurethan (PU)-Schaum Stufenlose Neigungsverstellung des Sitzes Sitz schwenkbar um 70°, mit Rückstellautomatik Gestell aus Stahl-Rundrohr Mit Bodengleitern und kleinen Transportrollen Sitz Höhe = 610 - 860 mm Sitz Breite = 360 mm Sitz Tiefe = 220 mm Sitzhöhe verstellbar = stufenlos Sitzneigeverstellung = ja Sitz/Rückenlehne Material = Polyurethan (PU) Farbe Sitzfläche/Rückenlehne = schwarz Gestell Material = Stahl Unterbau = Bodengleiter Rollen Standfuß Tragkraft = 120 kg Eigengewicht = 10 kg Anlieferung = zerlegt
Weitere Informationen:
Anlieferung:
zerlegt
Eigengewicht:
10 kg
Farbe Sitzfläche/Rückenlehne:
schwarz
Gestell Material:
Stahl
Sitz Breite:
360 mm
Sitz Höhe:
610 - 860 mm
Sitz Tiefe:
220 mm
Sitz/Rückenlehne Material:
Polyurethan (PU)
Sitzhöhe verstellbar:
stufenlos
Sitzneigeverstellung:
ja
Unterbau:
Bodengleiter\;Rollen\;Standfuß\;
Tragkraft:
120 kg
HEIGHT GRO:
800.00 mm
WIDTH GRO:
460.00 mm
DEPTH GRO:
250.00 mm
WEIGHT GRO:
12.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
94017100
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4445
75
€ 7,90*
ab € 99,68*
€ 121,22*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 114,49*
€ 138,95*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 113,81*
€ 138,95*
4 Tage
18
Frei Haus
ab € 117,46*
€ 142,95*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 120,20*
€ 145,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 121,22*
€ 144,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 120,07*
€ 142,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 113,29*
€ 134,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 109,96*
€ 130,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 99,68*
€ 118,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.