| |
|
| Artikel-Nr.: 4445-131081-YY Herst.-Nr.: 11213 EAN/GTIN: 4260046924845 |
| |
|
| | |
| meychair Stehhilfe, neigbarer Sattelsitz, Sitzhöhe 660-890 mm, Rollen Eine Stehhilfe mit Sattelsitz ist eine Unterstützung bei Arbeiten, die viel Bewegungsspielraum im Stehen erfordern. Die ergonomische Sitzfläche und die individuelle Einstellbarkeit der Sitzposition unterstützen Sie zusätzlich. Stehhilfe-Sattelsitz drehbar und in Neigung verstellbar Ergonomisch geformte Sitzfläche aus Polyurethanschaum Gasdruckfeder höhenverstellbar von 630–890 mm Fußkreuz aus Kunststoff Sitz Höhe = 660 - 890 mm Sitz Breite = 340 mm Sitz Tiefe = 430 mm Sitzhöhe verstellbar = stufenlos Sitzneigeverstellung = ja Sitz/Rückenlehne Material = Polyurethan (PU) Farbe Sitzfläche/Rückenlehne = schwarz Gestell Material = Kunststoff Unterbau = Rollen Tragkraft = 120 kg Eigengewicht = 7,5 kg Anlieferung = zerlegt Weitere Informationen: | | Anlieferung: | zerlegt | Eigengewicht: | 7.5 kg | Farbe Sitzfläche/Rückenlehne: | schwarz | Gestell Material: | Kunststoff | Sitz Breite: | 340 mm | Sitz Höhe: | 660 - 890 mm | Sitz Tiefe: | 430 mm | Sitz/Rückenlehne Material: | Polyurethan (PU) | Sitzhöhe verstellbar: | stufenlos | Sitzneigeverstellung: | ja | Unterbau: | Rollen | Tragkraft: | 120 kg | HEIGHT GRO: | 600.00 mm | WIDTH GRO: | 230.00 mm | DEPTH GRO: | 600.00 mm | WEIGHT GRO: | 10.000000 kg | CUSTOMS NUMBER: | 94013900 | TRANSPORT TYPE: | Paketdienst | TRANSPORT NAME: | UPS\, Spedition |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 110,93* | € 143,80* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 110,23* | € 143,84* | | | | Lager 4445 | | | | | | Frei Haus | ab € 117,75* | € 147,77* | | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 204,39* | € 248,55* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 262,81* | € 318,60* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4445 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4445 | | Versand: Lager 4445 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,90* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|