Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Temposchwelle aus PP, PVC-ummantelt, < 40 km/h, Abschlussele 130834-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-130834-YY
Hersteller:
     Temka
Herst.-Nr.:
     12105EG
EAN/GTIN:
     4250410110516
Suchbegriffe:
Fahrbahnschwelle
Geschwindigkeitshemmer
Tempo-Stopp-Nägel
Tempo-Stopp-Schwelle
Temposchwelle aus PP, PVC-ummantelt, < 40 km/h, Abschlusselement, gelb Die widerstandsfähigen und reifenschonenden Temposchwellen aus Polypropylen sind für eine lange Haltbarkeit mit PVC ummantelt. Es gibt sie als Grundelement und als Abschlusselement, die zuverlässig dafür sorgen, dass Geschwindigkeiten nicht überschritten werden. Mit PVC ummantelt Grund- und Abschlusselemente für Temposchwellen, inklusive Schrauben Reifenschonend dank abgerundeter Konstruktion Gute Sichtbarkeit durch integrierte Reflektoren Element Art = Abschlusselement Geeignet für Geschwindigkeit bis = 40 km/h Abschlusselement Höhe = 45 mm Abschlusselement Breite = 250 mm Abschlusselement Tiefe = 500 mm Material = Polypropylen (PP)
Weitere Informationen:
Abschlusselement Breite:
250 mm
Abschlusselement Höhe:
45 mm
Abschlusselement Tiefe:
500 mm
Element Art:
Abschlusselement
Geeignet für Geschwindigkeit bis:
40 km\/h
Material:
Polypropylen (PP)\;Polyvinylchlorid (PVC)\;
HEIGHT GRO:
250.00 mm
WIDTH GRO:
520.00 mm
DEPTH GRO:
270.00 mm
WEIGHT GRO:
5.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
39269097
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DHL
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 26,83*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,56*
€ 43,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,80*
€ 42,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,65*
€ 41,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,67*
€ 40,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,63*
€ 38,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,83*
€ 31,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.