Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trenn- und Steckwände, 3 TW, 12 STW, für Frontenhöhe 75 mm 128754-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-128754-YY
Hersteller:
     LOKOMA Lorenz Kollmann
Herst.-Nr.:
     00.02.1782
EAN/GTIN:
     4250513205669
Suchbegriffe:
Schubkasteneinsatz
Schubkasteneinteilung
Schubladen-Organizer
Schubladeneinsatz
Trenn- und Steckwände, 3 TW, 12 STW, für Frontenhöhe 75 mm Die Trenn- und Steckwände für Schubladenschränke, Breite 718 mm bieten Ihnen die Möglichkeit zur Unterteilung Ihrer Schubladen. Die Trenn- und Steckwände sind für unterschiedliche Frontenhöhen lieferbar. Verzinkter Stahl In unterschiedlicher Fronthöhe wählbar Geeignet für Schubladenhöhe = 75 mm Material = Stahl
Weitere Informationen:
Material:
Stahl
Geeignet für Schubladenhöhe:
75
WEIGHT GRO:
5.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
94039910
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
Lokoma
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 33,94*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,78*
€ 55,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,66*
€ 54,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,64*
€ 51,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,13*
€ 50,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,21*
€ 47,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,94*
€ 40,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.