Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzschrank für Feuerlöscher, innen 128683-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-128683-YY
Hersteller:
     GLORIA
Herst.-Nr.:
     70172930
EAN/GTIN:
     4006325141394
Suchbegriffe:
Feuerlöscheinstellschrank
Feuerlöscher-Schutzschrank
Feuerlöscherschrank
feuerlöscher-schutzschrank gloria
Schutzschrank für Feuerlöscher, innen Der Schutzschrank für Feuerlöscher eignet sich für Arbeitsbereiche mit erhöhter Gefahr von Personenbränden. Der Schrank ist äußerst strapazierfähig und lässt sich sicher an der Wand befestigen. Schutzschrank für Feuerlöscher, mit Muschelgriff Aus verzinktem, pulverbeschichtetem Stahlblech, Oberflächengeschützt, schlag- und kratzfest Bieten idealen Schutz für 6- und 12-Kilogramm-Feuerlöscher Kennzeichnung mit Symbolschild nach ISO 7010 für genormte Brandschutzzeichen Wahlweise für den Innen- oder Außenbereich Marke = GLORIA® Höhe = 765 mm Breite = 340 mm Tiefe = 220 mm Eigengewicht = 9,3 kg
Weitere Informationen:
Breite:
340 mm
Eigengewicht:
9.3 kg
Höhe:
765 mm
Tiefe:
220 mm
Marke:
GLORIA®
HEIGHT GRO:
765.00 mm
WIDTH GRO:
340.00 mm
DEPTH GRO:
765.00 mm
WEIGHT GRO:
10.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
94032080
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
GLORIA-Logistik
Weitere Suchbegriffe: feuerlöscher schutzschrank, Feuerlöscher-Aufbewahrung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 144,05*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 181,71*
€ 216,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 176,64*
€ 210,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 170,99*
€ 203,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 164,20*
€ 195,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 144,05*
€ 171,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.