Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Randstück für NoTrax Bodenplatten-Stecksystem, mit Stecknase 127848-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-127848-YY
Hersteller:
     Justrite Safety Group
Herst.-Nr.:
     620M0612YL
EAN/GTIN:
     662641787636
Suchbegriffe:
Arbeitsplatz-Bodenbelag
Arbeitsplatzmatten
Auffahrkanten Arbeitsplatzmatte
Kantenprofile Mattenwege
Randstück für NoTrax Bodenplatten-Stecksystem, mit Stecknasen, BxT 152 x 305 mm, gelb Das Eckstück für das Stecksystem für Schweißer-Arbeitsplätze bestellen Sie zusammen mit den quadratischen Bodenplatten und den Randstücken. Dieses flexible Stecksystem mit Anlaufschrägen sorgt für das bequeme und sichere Begehen der ergonomischen Matten. Rand-/Eckstück für Stecksystem für Schweißer-Arbeitsplätze, aus PVC Mit geriffelter Anti-Rutsch-Oberfläche Anlaufschräge verhindert Stolpern Marke = NoTrax Breite = 152 mm Tiefe = 305 mm Material = Polyvinylchlorid (PVC) Farbe = gelb Eigengewicht = 0,4 kg
Weitere Informationen:
Breite:
152 mm
Eigengewicht:
0.4 kg
Farbe:
gelb
Material:
Polyvinylchlorid (PVC)
Tiefe:
305 mm
Marke:
NoTrax
WEIGHT GRO:
1.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
39181090
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4445
105
€ 7,90*
ab € 8,68*
€ 12,61*
4 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 13,89*
€ 19,78*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,61*
€ 15,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,47*
€ 14,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,85*
€ 14,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,35*
€ 13,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,89*
€ 12,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,68*
€ 10,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
179383
ab € 19,75*
Ähnlich
k.A.
179386
ab € 5,81*
Ähnlich
k.A.
179385
ab € 8,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.