Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anti-Ermüdungs-Fliese Sicherheitskante DF, weibl. Verb., PVC, gelb,15,2 x 30,5cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420BLB-179-385
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     179385
EAN/GTIN:
     662641787643
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsplatz-Bodenbelag
Arbeitsplatzmatten
Auffahrkanten Arbeitsplatzmatte
Kantenprofile Mattenwege
Anti-Ermüdungs-Fliese Sicherheitskante DF, weibliche Verbindung, PVC, gelb,15,2 cm x 30,5 cm
  • flexibles Stecksystem für komfortables, großflächiges Verlegen von Arbeitsplatzmatten
  • für nasse, trockene oder ölige Arbeitsbereiche
  • für hohe Beanspruchung
  • sehr gute Anti-Ermüdungseigenschaften dank der flexiblen Konstruktion an der Unterseite
  • Das flexible Stecksystem sorgt für einen festen permanenten Verbund (kein Kleber erforderlich)
  • Flüssigkeiten und Schmutz können durch das Drainagesystem abfließen
  • resistent gegen synthetische/hydraulische Öle
  • Brandschutzklasse Cfl-S2 nach EN ISO 13501 und Klasse 1
  • Anti-Rutsch-Oberfläche mit Tränenblechprofil für hohe Trittsicherheit
  • gelbe, abgeschrägte Sicherheitskanten und -ecken
  • Rutschhemmung R10 nach DIN 51130 und BGR 181
  • Sicherheitskante, weibliche Verbindung
Technische Daten:
  • Farbe: gelb
  • Werkstoff: PVC
  • Maße außen B x T [mm]: 152 x 305
  • Materialstärke [mm]: 25
  • Zulassung / Zertifikat: TÜV Rheinland B.V. (PRÜFUNG GEMÄß DIN 51130 R10)
  • Gewicht [kg]: 0,4
Weitere Informationen:
Breite Außen:
152 mm
Tiefe Außen:
305 mm
Werkstoff:
PVC
Materialstärke:
25 mm
Farbe:
gelb
Gewicht:
0,4 kg
Weitere Suchbegriffe: Randleiste Bodenbelag, Sicherheitskante, arbeitsplatz-bodenbelag pvc, auffahrkanten arbeitsplatzmatte, arbeitsplatz-bodenbelag gelb, Anti Ermüdungs Fliesen, Anti Ermüdungsmatten, Anti Rutsch Matten, Sicherheitsmatten, Bodenmatten, Gummimatten, Diamond Flex Lok 620, Notrax
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
105
€ 7,90*
ab € 8,69*
€ 12,63*
Lager 420
unbekannt
Frei Haus
ab € 13,90*
€ 19,82*
Preise: Lager 420
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,82*
€ 23,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,55*
€ 23,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,67*
€ 22,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,71*
€ 21,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,18*
€ 20,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,90*
€ 16,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 420
Versand: Lager 420
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 420
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
179383
ab € 19,75*
Ähnlich
k.A.
179386
ab € 5,81*
Ähnlich
k.A.
179384
ab € 8,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.