Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PE-Schlauchfolie, Stärke 50 µm, LxB 500 m x 400 mm 127400-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-127400-YY
Hersteller:
     GEHO PACK
Herst.-Nr.:
     52026
EAN/GTIN:
     4055091053905
Suchbegriffe:
Folienschlauch
Schlauchfolie
schlauchfolie 400 mm x 500 m
folienschlauch
PE-Schlauchfolie, Stärke 50 µm, LxB 500 m x 400 mm Der PE-Folienschlauch (Polyethylen) für Tisch-Folienschweißgeräte ist robust und reißfest. Er dient dem verschlusssicheren Verpacken unterschiedlichster Waren. Verschweißen Sie die Folie zu dichten Versandbeuteln oder verwenden Sie sie bei Bedarf als loses Verpackungsmaterial. PE-Schlauchfolie für Tisch-Folienschweißgeräte Zum Herstellen von Beuteln mit einem Schweißgerät Eignet sich zum Verpacken von Lebensmitteln Stärke = 50 µm Breite = 400 mm Folie Typ = Schlauchfolie Eigenschaften = Nässeschutz Schmutzschutz Material = Polyethylen (PE) Rollenlänge = 500 m Eigengewicht = 18,46 kg
Weitere Informationen:
Breite:
400 mm
Eigengewicht:
18.46 kg
Eigenschaften:
Nässeschutz\;Schmutzschutz\;
Folie Typ:
Schlauchfolie
Material:
Polyethylen (PE)
Rollenlänge:
500 m
Stärke:
50 µm
HEIGHT GRO:
420.00 mm
WIDTH GRO:
270.00 mm
DEPTH GRO:
270.00 mm
WEIGHT GRO:
19.430000 kg
CUSTOMS NUMBER:
39201025
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
UPS
Weitere Suchbegriffe: schlauchfolie 50µ, Schlauchfolien
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 181,59*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 221,75*
€ 263,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 217,85*
€ 259,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 206,84*
€ 246,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 198,40*
€ 236,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 181,59*
€ 216,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.