Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PE-Schlauchfolie, Stärke 50 µm, LxB 500 m x 100 mm 127394-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-127394-YY
Hersteller:
     GEHO PACK
Herst.-Nr.:
     52085
EAN/GTIN:
     4055091054001
Suchbegriffe:
Folienschlauch
Schlauchfolie
schlauchfolie 100 mm x 500 m
folienschlauch
PE-Schlauchfolie, Stärke 50 µm, LxB 500 m x 100 mm Der PE-Folienschlauch (Polyethylen) für Tisch-Folienschweißgeräte ist robust und reißfest. Er dient dem verschlusssicheren Verpacken unterschiedlichster Waren. Verschweißen Sie die Folie zu dichten Versandbeuteln oder verwenden Sie sie bei Bedarf als loses Verpackungsmaterial. PE-Schlauchfolie für Tisch-Folienschweißgeräte Zum Herstellen von Beuteln mit einem Schweißgerät Eignet sich zum Verpacken von Lebensmitteln Stärke = 50 µm Breite = 100 mm Folie Typ = Schlauchfolie Eigenschaften = Nässeschutz Schmutzschutz Material = Polyethylen (PE) Rollenlänge = 500 m Eigengewicht = 4,62 kg
Weitere Informationen:
Breite:
100 mm
Eigengewicht:
4.62 kg
Eigenschaften:
Nässeschutz\;Schmutzschutz\;
Folie Typ:
Schlauchfolie
Material:
Polyethylen (PE)
Rollenlänge:
500 m
Stärke:
50 µm
HEIGHT GRO:
120.00 mm
WIDTH GRO:
270.00 mm
DEPTH GRO:
270.00 mm
WEIGHT GRO:
6.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
39201025
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
UPS
Weitere Suchbegriffe: schlauchfolie 50µ, Schlauchfolien
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 76,28*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 96,53*
€ 114,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 95,69*
€ 113,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 90,61*
€ 107,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 87,44*
€ 104,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 76,28*
€ 90,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.