Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ablage für Packtisch Classic, BxT 1.370 x 400 mm 126953-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-126953-YY
Hersteller:
     Thomas Dahmen
Herst.-Nr.:
     2102
EAN/GTIN:
     4055091040424
Suchbegriffe:
Ablage für Packtisch
Packtisch Ablage
ablage für packtisch
Ablage für Packtisch Classic, BxT 1.370 x 400 mm Mit einer Ablage für Packtische Classic und Multiplex schaffen Sie zusätzliche Abstellflache für Materialien und Zubehör. So steht Ihnen die Arbeitsfläche des Packtisches vollständig zur Verfügung und Arbeitsabläufe gehen noch reibungsloser von der Hand. Ablage für Packtische Classic und Multiplex aus stabilem Holz Einfache Montage an den seitlichen Holmen In verschiedenen Breiten erhältlich Breite = 1370 mm Tiefe = 400 mm Material = Holz RAL Farbe = RAL 7035 lichtgrau Tragkraft = 50 kg Eigengewicht = 21 kg Technische Eigenschaften = Ablage
Weitere Informationen:
Breite:
1370 mm
Eigengewicht:
21 kg
Material:
Holz
RAL Farbe:
RAL 7035 lichtgrau
Tiefe:
400 mm
Technische Eigenschaften:
Ablage
Tragkraft:
50 kg
HEIGHT GRO:
59.00 mm
WIDTH GRO:
1370.00 mm
DEPTH GRO:
400.00 mm
WEIGHT GRO:
12.418000 kg
CUSTOMS NUMBER:
94039100
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
Spedition
Weitere Suchbegriffe: Zubehör für Packtische
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 155,64*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 195,42*
€ 232,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 194,20*
€ 231,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 182,02*
€ 216,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 172,71*
€ 205,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 155,64*
€ 185,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.