| |
|
| Artikel-Nr.: 4445-126222-YY Herst.-Nr.: 00.05.8995 EAN/GTIN: 4250513217235 |
| |
|
| | |
| Einsatzkästen für mobile Werkbänke Premium, für Frontenhöhe 75 mm Mit den Einsatzkästen für Ihre Werkbank Premium verstauen Sie Ihre Werkzeuge sauber und ordentlich. Dank der verschiedenen Größen finden sowohl Klein- als auch größere Teile Platz. Verschleißfestes Ordnungssystem für die Schublade 25 Kästen in verschiedenen Größen Aus widerstandsfähigem Kunststoff Fächer Anzahl = 25 Fächer Anzahl max. = 25 St. Geeignet für Schubladenhöhe = 75 mm Variabel einstellbar = ja Material = Kunststoff Weitere Informationen: | | Fächer Anzahl: | 25 | Material: | Kunststoff | Fächer Anzahl max.: | 25 St. | Variabel einstellbar: | ja | Geeignet für Schubladenhöhe: | 75 | WEIGHT GRO: | 4.000000 kg | CUSTOMS NUMBER: | 94039910 | TRANSPORT TYPE: | Spedition | TRANSPORT NAME: | Lokoma |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |