Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mobile Werkbank Premium mit Schubladen + Schraubstock, TK 1. 126219-YY RAL 5010 enzianblau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-126219-YY-3015
Hersteller:
     LOKOMA Lorenz Kollmann
Herst.-Nr.:
     00.05.9068
EAN/GTIN:
     4250513200886
Suchbegriffe:
Einzelwerkbank
Montagebank
Montagewerkbank
Standardwerkbank
Mobile Werkbank Premium mit Schubladen + Schraubstock, TK 1.500 kg, HxBxT 850 x 1.000 x 700 mm, enzianblau Die Werkbank Premium ist mobil einsetzbar: Dank ausklappbarem Fahrgestell bringen Sie den robusten Arbeitsplatz an jeden beliebigen Einsatzort. Werkzeug verstauen Sie diebstahlsicher in der abschließbaren Schublade. Mobile Werkbank mit Gestell und Schubladen aus Stahlblech Schubladen mit Zylinderschloss und Zentralverriegelung Geringer Anfahrwiderstand der Vollgummi-Reifen Inkl. Schraubstock mit 100 mm Backenbreite Schraubstock um 360° drehbar und in den Unterbau versenkbar Arbeitsplatte Material = Buchenholz Arbeitsplatte Oberfläche = geölt Arbeitsplatte Stärke = 50 mm Schubladen Anzahl = 3 Schubladen Anzahl x Höhe = 1x 100 mm, 1x 150 mm, 1x 200 mm Schubladen Breite = 475 mm Schubladen Tiefe = 526 mm Schubladen Tragkraft = 90 kg Schubladenauszug = 80 % Schublade mit Etikettenleiste = ja Fronten Material = Stahl Türen Anzahl = 1 Gestell Material = Stahl Gestell Oberfläche = pulverbeschichtet Tischbein Befestigung = verschraubt Verfahrbar = ja Rollen Material = Vollgummi Lenkrollen Anzahl = 2 Stk. Lenkrolle Breite = 40 mm Lenkrolle Durchmesser = 125 mm Bockrollen Anzahl = 2 Stk. Bockrolle Breite = 40 mm Bockrolle Durchmesser = 125 mm Abschließbar = ja Schlösser Anzahl = 2 Schlüssel Anzahl = 4 Anlieferung = vollständig montiert Höhe = 850 mm Breite = 1000 mm Tiefe = 700 mm Tragkraft = 1500 kg Eigengewicht = 146 kg
Weitere Informationen:
Abschließbar:
ja
Anlieferung:
vollständig montiert
Bockrollen Anzahl:
2 Stk.
Lenkrollen Anzahl:
2 Stk.
Schlösser Anzahl:
2
Schlüssel Anzahl:
4
Schubladen Anzahl:
3
Türen Anzahl:
1
Arbeitsplatte Material:
Buchenholz
Arbeitsplatte Oberfläche:
geölt
Bockrolle Breite:
40 mm
Bockrolle Durchmesser:
125 mm
Breite:
1000 mm
Eigengewicht:
146 kg
Verfahrbar:
ja
Fronten Material:
Stahl
Gestell Material:
Stahl
Gestell Oberfläche:
pulverbeschichtet
Höhe:
850 mm
Lenkrolle Durchmesser:
125 mm
Rollen Material:
Vollgummi
Schubladenauszug:
80 %
Schublade mit Etikettenleiste:
ja
Schubladen Anzahl x Höhe:
1x 100 mm\; 1x 150 mm\; 1x 200 mm
Schubladen Breite:
475 mm
Schubladen Tiefe:
526 mm
Schubladen Tragkraft:
90 kg
Arbeitsplatte Stärke:
50 mm
Tiefe:
700 mm
Tischbein Befestigung:
verschraubt
Tragkraft:
1500 kg
Lenkrolle Breite:
40 mm
HEIGHT GRO:
1000.00 mm
WIDTH GRO:
1200.00 mm
DEPTH GRO:
800.00 mm
WEIGHT GRO:
146.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
94032080
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
Lokoma
Farbe RAL (variabel):
RAL 5010 enzianblau
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4445
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.433,43*
€ 1.644,84*
26 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.493,58*
€ 1.716,31*
42 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.811,16*
€ 2.063,57*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.644,84*
€ 1.957,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.622,61*
€ 1.930,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.541,24*
€ 1.834,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.489,59*
€ 1.772,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.433,43*
€ 1.705,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.