Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

9900009079, Mob.Werkbank FMW100/3 o.Kabelaufroller RAL5012


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 4
Image 5
Image 6
Artikel-Nr.:
     260B-661200
Hersteller:
     LOKOMA Lorenz Kollmann
Herst.-Nr.:
     00.05.9068
EAN/GTIN:
     4332163777052
Suchbegriffe:
Einzelwerkbank
Montagebank
Montagewerkbank
Standardwerkbank
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

9900009079, Montagewerkbank FMW 100/3 Diese Werkbank ist stationär und mobil einsetzbar. Stationär beträgt dieTraglast 1500 kg, mobil 750 kg, bei gleichmäßig verteilter Last. , Werkbankplatte: Buche Multiplex, beidseitig geölt , Plattenstärke: 50 mm , Arbeitshöhe: 850 mm Schraubstock In Arbeitsstellung stabil und vibrationsfrei mit der Werkbank verbunden. Mit wenigen Handgriffen in den Unterbau versenkbar. , Material: hochwertiger Perlit-Guss , Backenbreite: 100 mm , Rotation: um 360° drehbar , Höhe:um 185 mm über der Arbeitsplatte verstellbar Zentralverschluss , Schubladen-Auszugsperre , Schubladen-Einzelverriegelung: gegen selbstständiges Herausgleiten beim Anfahren , Schubladen-Schließung: gleichschließend , Schubladen-Tragkraft: 80 kg , Rollen: Bock-, Lenkrollen, extrabreit, stoß-, schlagfest, korrosionsbeständig , Rollen-Material: Elastik-Vollgummi mit Rollenlager , Rollen-Durchmesser: 125 mm , Betriebstemperatur: –20 °C bis +60 °C , Rollen-Tragkraft: 750 kg , Fahrwerk: abgesenktenorm standfest, massive Füße , Handhebel: Zum Anheben und Absenken Kabelaufroller , Steckdosen: 4Schutzkontakt-Steckdosen, 2-polig + E, 10 A, 250 V , Strom: Wechselstrom , Zuleitungskabel: 20 m ,Handkurbel: für einfaches Auf-, Abrollen Lackierung , Standard: RAL 5012 lichtblau. Weitere Farbenohne Aufpreis auf Anfrage lieferbar , Schubladenhöhen: 100 mm, 150 mm, 300 mm, Fabrikat: Lokoma
Weitere Informationen:
GEWICHT:
145800 GRAMM
Ausführung:
ohne Kabelaufroller
Maße BxT:
1000x700 mm
Herstellerartikelnummer:
00.05.9068
Herstellername:
LOKOMA - Lorenz Kollmann GmbH
Markenname:
LOKOMA
Made in Germany:
ja
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.430,59*
€ 1.643,03*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.491,30*
€ 1.714,45*
41 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.812,87*
€ 2.061,47*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.714,45*
€ 2.040,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.691,12*
€ 2.012,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.606,85*
€ 1.912,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.554,24*
€ 1.849,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.491,30*
€ 1.774,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.