Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fahrgestell für Rubbermaid® Universalcontainer, quadratisch, 125605-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-125605-YY
Hersteller:
     Vepa Bins
Herst.-Nr.:
     0086876044355
EAN/GTIN:
     0086876044355
Suchbegriffe:
Abfallbehälter Rollensatz
Allzweckroller
Möbelroller
Schranktransportwagen
Fahrgestell für Rubbermaid® Universalcontainer, quadratisch, 106-151 Liter Das Fahrgestell für den Rubbermaid® Universalcontainer dient in verschiedenen Größen, Kunststoffcontainern als Transportmittel. Durch seine leichtgängigen Rollen können Sie den Container einfach bewegen. Fahrgestell mit Bajonett-Verschluss für Rubbermaid® Mit 5 wendigen Lenkrollen Für den einfachen Transport von Rubbermaid® Containern Erhältlich als rundes oder quadratisches Fahrgestell Marke = Rubbermaid® Breite = 438 mm Tiefe = 438 mm Farbe = schwarz Tragkraft = 226 kg Eigengewicht = 2,8 kg Technische Eigenschaften = Ortsbeweglich Gestell mit 4 Schwenkrollen für die viereckige Abfallbehälter 106 l und 151,4 l.
Weitere Informationen:
Breite:
438 mm
Eigengewicht:
2.8 kg
Farbe:
schwarz
Tiefe:
438 mm
Technische Eigenschaften:
Ortsbeweglich Gestell mit 4 Schwenkrollen für die viereckige Abfallbehälter 106 l und 151\,4 l.
Tragkraft:
226 kg
Marke:
Rubbermaid®
HEIGHT GRO:
240.00 mm
WIDTH GRO:
460.00 mm
DEPTH GRO:
460.00 mm
WEIGHT GRO:
3.500000 kg
CUSTOMS NUMBER:
87168000
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD
Angebote (27)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
88
Frei Haus
ab € 61,95*
€ 80,06*
7 Tage
2
Frei Haus
ab € 63,69*
€ 80,71*
3 Tage
17
€ 5,99*
ab € 65,95*
€ 83,68*
1 Tag
23
€ 5,45*
ab € 66,09*
€ 83,75*
Lager 4445
25
€ 7,90*
ab € 77,94*
€ 98,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 98,81*
€ 117,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 98,06*
€ 116,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 95,39*
€ 113,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 93,27*
€ 110,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 77,94*
€ 92,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Rubbermaid Commercial Products
FG264000BLA
ab € 57,83*
Ähnlich
Rubbermaid Commercial Products
FG264043BLA
ab € 72,84*
Ähnlich
Rubbermaid Commercial Products
FG264600BLA
ab € 185,74*
Ähnlich
Rubbermaid Commercial Products
FG265000BLA
ab € 124,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.