| |
|
| Artikel-Nr.: 4445-125592-YY Herst.-Nr.: 8713631021031 EAN/GTIN: 8713631021031 |
| |
|
| | |
| Rubbermaid® Müllgroßbehälter, 100 Liter, mit Rollen, Deckel blau Die kompakte und fahrbare Recycling-Tonne Rubbermaid® unterstützt Sie bei der fachgerechten Trennung von Wertstoffen. Aus beständigem Kunststoff gefertigt, eignet sie sich für den Einsatz in Innen- und Außenbereichen. Recycling-Tonne mit farbigem Deckel zur Wertstofftrennung Langlebig durch Fertigung aus robustem Kunststoff Ergonomische Griffe Zwei große Räder für einfache Beweglichkeit Einsatz im Innen- und Außenbereich Behältertyp = Mülleimer Mülltonnen Einsatzbereich = Innenbereich Außenbereich Behälter Volumen = 100 l Deckel Typ = abnehmbar Deckel Farbe = blau Bügel/Griffe = Handgriff Flüssigkeitsdicht = ja Verfahrbar = ja Rollen Anzahl = 2 Höhe = 890 mm Breite = 490 mm Tiefe = 456 mm Material = Kunststoff Eigengewicht = 6,35 kg Weitere Informationen: | | Rollen Anzahl: | 2 | Behältertyp: | Mülleimer\;Mülltonnen\; | Behälter Volumen: | 100 l | Breite: | 490 mm | Deckel Farbe: | blau | Deckel Typ: | abnehmbar | Eigengewicht: | 6.35 kg | Einsatzbereich: | Innenbereich\;Außenbereich\; | Verfahrbar: | ja | Flüssigkeitsdicht: | ja | Bügel/Griffe: | Handgriff | Höhe: | 890 mm | Material: | Kunststoff | Tiefe: | 456 mm | HEIGHT GRO: | 850.00 mm | WIDTH GRO: | 560.00 mm | DEPTH GRO: | 515.00 mm | WEIGHT GRO: | 6.000000 kg | CUSTOMS NUMBER: | 39249000 | TRANSPORT TYPE: | Paketdienst | TRANSPORT NAME: | DPD |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mülltrennsystem, Recycling-Station, Recyclingstation, System Abfallbehälter, Tret-Mülltrenner, Wertstoffbehälter, Wertstoffmodulsystem, Wertstoffsammelbehälter, Wertstoffsammelstation, Wertstoffsammler, Wertstoffstation, Abfallgroßbehälter, Abfalltonne, Großmülltonne, Müllgroßbehälter, Mülltonne, abfalltonnen kunststoff, abfalltonne, Mülltonnen |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 51,62* | € 70,41* | | | | Lager 4445 | | | | | | € 7,90* | ab € 52,14* | € 71,11* | | | | | | 21 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 59,31* | € 80,31* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4445 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4445 | | Versand: Lager 4445 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,90* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|