Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Umreifungsband aus Polyester, verleimt, Länge 150 m, Bandbre 124116-YY


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-124116-YY
Hersteller:
     Banholzer & Wenz
Herst.-Nr.:
     30513
EAN/GTIN:
     4030198305133
Suchbegriffe:
Kunststoff-Umreifungsband
Kunststoffumreifungsband
PET-Umreifungsband
Polyesterband
Umreifungsband aus Polyester, verleimt, Länge 150 m, Bandbreite 30 mm Das dehnbare und verleimte Umreifungsband aus Polyester mit 76 mm Kern-Ø erhöht die Transportstabilität Ihrer Kisten und Kartons und hält diese sicher verschlossen. Bis zu einer Krafteinwirkung von 11.700 N ist es reißfest. Bestehend aus: 1 x Rolle reißfestes Band aus Polyester, gewebt und geleimt Für die manuelle Umreifung geeignet Schneidet aufgrund seiner Materialeigenschaften nicht ein Geringe Verletzungsgefahr (anders als bei scharfkantigen Stahlbändern) Hohe Zugfestigkeiten bei gleichzeitig geringem Rollengewicht Mobil einsetzbar, einfache Handhabung Nachspannbar, z. B., wenn sich die Ware beim Transport noch etwas gesetzt hat Kein Verkratzen der Oberflächen und Kanten durch die flexible Struktur des Bandes Hohe Witterungsbeständigkeit, keine lästige Rostbildung Material = Polyester Bedienung = halbautomatisch manuell Reißfestigkeit = 11700 N Dehnung = 11 % Kerndurchmesser = 76 mm Länge = 150 m Eigengewicht = 3,3 kg
Weitere Informationen:
Bedienung:
halbautomatisch\;manuell\;
Dehnung:
11 %
Eigengewicht:
3.3 kg
Kerndurchmesser:
76 mm
Länge:
150 m
Material:
Polyester
Reißfestigkeit:
11700 N
HEIGHT GRO:
200.00 mm
WIDTH GRO:
290.00 mm
DEPTH GRO:
290.00 mm
WEIGHT GRO:
3.300000 kg
CUSTOMS NUMBER:
39206219
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
Banholzer u. We
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 32,83*
  
Preis gilt ab 3.000 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 43,32*
€ 51,55
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 42,95*
€ 51,11
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 40,99*
€ 48,78
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 40,26*
€ 47,91
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 37,50*
€ 44,63
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 32,83*
€ 39,07
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.