| |
|
| Artikel-Nr.: 4445-123787-YY Herst.-Nr.: ZENTRIERWAND,0,5-0,75VERZINKT EAN/GTIN: 4055091034379 |
| |
|
| | |
| Zentrierwände für Bauer® Klappbodenbehälter, 3-fach stapelbar, verzinkt, Volumen 0,5 - 0,75 m³ Die Zentrierwände für Klappbodenbehälter mit Zugseilentriegelung vermeiden ein seitliches Streuen beim Ausschütten. So wird Kleinteiliges und feines Ladegut zielgenau von der Kippfläche gelassen. Zentrierwände für Klappbodenbehälter mit Zugseilentriegelung, verzinkt oder lackiert, aus Metall Für Klappbodenbehälter mit Zugseilentriegelung geeignet Verhindern seitliches Austreten von Ladegut Marke = Bauer® Oberfläche = verzinkt Technische Eigenschaften = für Volumen 0,5 - 0,75 m³ Weitere Informationen: | | Marke: | Bauer® | Technische Eigenschaften: | für Volumen 0\,5 - 0\,75 m³ | Oberfläche: | verzinkt | HEIGHT GRO: | 400.00 mm | WIDTH GRO: | 45.00 mm | DEPTH GRO: | 710.00 mm | WEIGHT GRO: | 13.000000 kg | CUSTOMS NUMBER: | 73269098 | TRANSPORT TYPE: | Paketdienst | TRANSPORT NAME: | diverse |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Zubehör für Klappbodenbehälter |
| | |
| |