Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tret-Abfallsammler BUTTERFLY, 38 Liter, Edelstahl 123109-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-123109-YY
Hersteller:
     Vepa Bins
Herst.-Nr.:
     0838810015361
EAN/GTIN:
     0838810015361
Suchbegriffe:
Edelstahl-Abfallbehälter
Edelstahl-Abfallsammler
Edelstahlabfallbehälter
Edelstahlabfallsammler
Tret-Abfallsammler BUTTERFLY, 38 Liter, Edelstahl Der hochwertige Abfallsammler BUTTERFLY eignet sich dank seines widerstandsfähigen Materials für den Einsatz in Industrieräumen. Mit seinem edlen Design passt er aber ebenfalls gut in Büroräume oder repräsentative Räumlichkeiten. Robuster Abfallbehälter aus Edelstahl Verfügt über einen 2-Flügel-Deckel Innenbehälter mit Eingriffen für einfaches Handling Behältertyp = Abfallbehälter Abfallsammler Mülleimer Einsatzbereich = Sozialraum Büro Innenbereich Behälter Volumen = 38 l Flüssigkeitsdicht = ja Einwurfklappe = fußbetätigt Tür Typ = Flügeltür Selbstschließend = ja Bügel/Griffe = ohne Brandschutz = nicht brandgeschützt
Weitere Informationen:
Behältertyp:
Abfallbehälter\;Abfallsammler\;Mülleimer\;
Behälter Volumen:
38 l
Brandschutz:
nicht brandgeschützt
Einsatzbereich:
Sozialraum\;Büro\;Innenbereich\;
Einwurfklappe:
fußbetätigt
Flüssigkeitsdicht:
ja
Bügel/Griffe:
ohne
Selbstschließend:
ja
Tür Typ:
Flügeltür
HEIGHT GRO:
670.00 mm
WIDTH GRO:
592.00 mm
DEPTH GRO:
620.00 mm
WEIGHT GRO:
11.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
73239300
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
€ 5,00*
ab € 152,40*
€ 200,38*
11 Tage
15
Frei Haus
ab € 152,90*
€ 200,38*
5 Tage
23
Frei Haus
ab € 153,93*
€ 202,27*
Lager 4445
75
Frei Haus
ab € 169,42*
€ 221,09*
5 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 180,83*
€ 251,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 221,09*
€ 263,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 220,25*
€ 262,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 214,83*
€ 255,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 204,66*
€ 243,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 169,42*
€ 201,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Vepa Bins
83011261
ab € 42,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.