Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MORAVIA Kabelbrücke, schwarz 122582-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-122582-YY
Hersteller:
     Moravia
Herst.-Nr.:
     279.14.327
EAN/GTIN:
     4055381209937
Suchbegriffe:
Fußbodenkanal
Kabelabdeckhaube
Kabelabdeckung
Kabelbrücke
MORAVIA Kabelbrücke, schwarz Die Kabelbrücke schützt Kabel, Schläuche und Rohre bis 75 mm Durchmesser vor schwerer Last. Außerdem ist sie erweiterbar und kann somit dem jeweiligen Einsatzort angepasst werden. Aus verstärkter Hartgummi-Mischung gefertigt und dadurch hochbelastbar Kabelbrücke ist beliebig erweiterbar Leicht überfahrbar dank extraflacher Anrampung Gelbe Reflexstreifen verbessern die Sichtbarkeit der Schlauchbrücke Auch für Gabelstapler mit ihren speziellen Rädern geeignet Fahrbahnschwellen Typ = Kabelbrücken Element Art = Normelement Kanäle Anzahl = 2 Belastung max. = 12 t Überfahrhöhe = 85 mm Grundelement Breite = 300 mm Grundelement Länge = 855 mm Grundelement Eigengewicht = 12,5 kg Mittelkanal Durchmesser = 75 mm Seitenkanäle Durchmesser = 75 mm Material = Hartgummi
Weitere Informationen:
Kanäle Anzahl:
2
Element Art:
Normelement
Fahrbahnschwellen Typ:
Kabelbrücken
Grundelement Breite:
300 mm
Grundelement Eigengewicht:
12.5 kg
Material:
Hartgummi
Belastung max.:
12 t
Mittelkanal Durchmesser:
75 mm
Seitenkanäle Durchmesser:
75 mm
Überfahrhöhe:
85 mm
Grundelement Länge:
855 mm
HEIGHT GRO:
144.00 mm
WIDTH GRO:
915.00 mm
DEPTH GRO:
362.00 mm
WEIGHT GRO:
13.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
40169997
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
Angabe nicht mö
Weitere Suchbegriffe: Schlauchbrücke, fußbodenkanal, Werkbänke
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 71,36*
€ 89,99*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 72,11*
€ 92,34*
Lager 4445
25
€ 7,90*
ab € 74,37*
€ 92,98*
€ 4,95*
ab € 114,83*
€ 141,42*
€ 4,95*
ab € 115,33*
€ 141,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 92,98*
€ 110,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 92,01*
€ 109,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 88,32*
€ 105,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 86,08*
€ 102,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 74,37*
€ 88,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
165395
ab € 246,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.