| |
|
| Artikel-Nr.: 4445-122573-YY Herst.-Nr.: 280.12.597 EAN/GTIN: 4055381120713 |
| |
|
| | |
| MORAVIA Temposchwelle aus Kautschuk, < 10 km/h, Grundelement, gelb Die Temposchwellen aus Kautschuk sorgen dafür, dass auf Ihrem Betriebsgelände die Höchstgeschwindigkeit eingehalten wird. Auffällige Signalfarbe und Katzenaugen warnen Tag und Nacht Bewährtes, griffiges Profil gibt auch bei Nässe Sicherheit Seitliche Abschlusselemente schützen Radfahrer und Fußgänger Leichtes montieren und Anpassen an örtliche Gegebenheiten Zur Befestigung eines Elements werden zwei Schrauben mit Universaldübel benötigt (169818) Fahrbahnschwellen Typ = Temposchwellen Element Art = Grundelement Geeignet für Geschwindigkeit bis = 10 km/h Reflektoren = ja Material = Kautschuk Weitere Informationen: | | Element Art: | Grundelement | Fahrbahnschwellen Typ: | Temposchwellen | Geeignet für Geschwindigkeit bis: | 10 km\/h | Material: | Kautschuk | Reflektoren: | ja | HEIGHT GRO: | 130.00 mm | WIDTH GRO: | 310.00 mm | DEPTH GRO: | 465.00 mm | WEIGHT GRO: | 6.000000 kg | CUSTOMS NUMBER: | 40081900 | TRANSPORT TYPE: | Paketdienst | TRANSPORT NAME: | Angabe nicht mö |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4445 | | | | | | € 7,90* | ab € 45,52* | € 59,29* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 48,544* | € 62,904* | | | | | 19 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 49,85* | € 64,93* | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 49,84* | € 66,38* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,95* | ab € 66,14* | € 84,85* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4445 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4445 | | Versand: Lager 4445 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,90* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|