Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Personen-Leitsystem Classic, Ständer blau, Gurtfarbe silberg 122206-YY silbergrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-122206-YY-4806
Hersteller:
     Via Guide
Herst.-Nr.:
     11-FFO-111
EAN/GTIN:
     4045806227226
Suchbegriffe:
Gurtabsperrpfosten
Gurtpfosten
Gurtständer
Gurtwarnständer
Personen-Leitsystem Classic, Ständer blau, Gurtfarbe silbergrau Mit dem Leitsystem Classic behalten Sie auch bei großem Besucheransturm die Kontrolle. Das Leitsystem ist schnell aufgebaut und hat eine hohe Standfestigkeit. Das elegante Design und die vielen erhältlichen Farben fügen sich in jede Umgebung ein. Personen-Leitsystem aus hochwertigem Aluminium Pro Pfosten ist eine Aufnahme von bis zu 3 Gurten möglich Integrierte Gurte mit 2,3 m Länge Hohe Standfestigkeit durch soliden Standfuß Einsatzbereich = Außenbereich Innenbereich Technische Eigenschaften = Gurthöhe: 50 mm Absperrsystem = Gurt Absperrsystem Länge = 2300 mm Absperrsystem Farbe = blau Absperrsystem Material = Polyester Ständer Durchmesser = 70 mm Ständer Farbe = blau Ständer Oberfläche = pulverbeschichtet Ständer Material = Aluminium Ständerfuß Durchmesser = 355 mm Fliehkraftbremse am Gurtroller = ja Höhe über Flur = 1000 mm Eigengewicht = 12 kg
Weitere Informationen:
Absperrsystem:
Gurt
Absperrsystem Farbe:
blau
Absperrsystem Länge:
2300 mm
Absperrsystem Material:
Polyester
Eigengewicht:
12 kg
Einsatzbereich:
Außenbereich\;Innenbereich\;
Fliehkraftbremse am Gurtroller:
ja
Höhe über Flur:
1000 mm
Ständer Oberfläche:
pulverbeschichtet
Ständer Durchmesser:
70 mm
Ständer Farbe:
blau
Ständer Material:
Aluminium
Ständerfuß Durchmesser:
355 mm
Technische Eigenschaften:
Gurthöhe: 50 mm
HEIGHT GRO:
210.00 mm
WIDTH GRO:
1050.00 mm
DEPTH GRO:
400.00 mm
WEIGHT GRO:
14.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
76169990
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD\; K&N
Gurt Farbe (variabel):
silbergrau
Weitere Suchbegriffe: Rollgurtpfosten, via guide gurtpfosten, gurtabsperrpfosten, Personen-Leitsysteme
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 144,08*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 181,93*
€ 216,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 181,67*
€ 216,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 172,01*
€ 204,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 165,14*
€ 196,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 144,08*
€ 171,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.